Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Размер наконечника
Цена
Спрятать arrow
Цена

Бита с внутр. шестигранником, 10 мм

Бита с внутр. шестигранником, 10 мм

Бита с внутр. шестигранником, 10 мм

Бита с внутр. шестигранником, 10 мм

Доступно в виде 4 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Бита с внутр. шестигранником, 10 мм

Номер товара
Размер наконечника
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
0614788305
В наличии
5 мм
- +
1 шт
63 грн
Бита WURTH с внутренним шестигранником 10 мм SW5 30 мм
0614788306
В наличии
6 мм
- +
1 шт
63 грн
Бита WURTH с внутренним шестигранником 10 мм SW6 30 мм
0614788307
В наличии
7 мм
- +
1 шт
63 грн
Бита WURTH с внутренним шестигранником 10 мм SW7 30 мм
0614788308
В наличии
8 мм
- +
1 шт
63 грн
Бита WURTH с внутренним шестигранником 10 мм SW8 30 мм

Топ товаров, что покупаются

⭐ Категория товаров Бита с внутр. шестигранником, 10 мм
⭐ Количество товаров в наличии 4
⭐ Самый дешевый товар 63 грн
⭐ Самый дорогой товар 63 грн