Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Бита WURTH с внутренним шестигранником 10 мм SW5 30 мм
Фото - 1 - Бита WURTH с внутренним шестигранником 10 мм SW5 30 мм
Фото - 1 - Бита WURTH с внутренним шестигранником 10 мм SW5 30 мм

Бита WURTH с внутренним шестигранником 10 мм SW5 30 мм (0614788305)

Бита WURTH с внутренним шестигранником 10 мм SW5 30 мм БИТА-IN6KT-10-SW5-L30MM
Номер товара 0614788305
В наличии
Цена:
63 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Бита с внутренним шестигранником M5, привод 1/4 дюйма, длина 30 мм
Место назначения:
  • Шестигранная головка M5

Привод:

  • Шестиугольный

Длина:

30мм

Привод 10 мм
Длина 30 мм
Размер наконечника 5 мм
Тип наконечника Для внутреннего шестигранника
Тип привода Наружный шестигранник

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Бита с внутренним шестигранником M5, привод 1/4 дюйма, длина 30 мм
Место назначения:
  • Шестигранная головка M5

Привод:

  • Шестиугольный

Длина:

30мм

Характеристики arrow_down
Привод 10 мм
Длина 30 мм
Размер наконечника 5 мм
Тип наконечника Для внутреннего шестигранника
Тип привода Наружный шестигранник
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
876 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
725.82 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ