Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Длина
Размер наконечника
Цена
Спрятать arrow
Цена

Бита PZ C 6.3 (1/4)

Бита PZ C 6.3 (1/4)

Бита PZ C 6.3 (1/4)

Бита PZ C 6.3 (1/4)

Доступно в виде 14 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Бита PZ C 6.3 (1/4)

Номер товара
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
1614176651902
В наличии
- +
1 шт
39.36 грн 33.48 грн
Бита PZ1, 1/4IN, L25 мм, 2 шт. в блистере
1614176694902
В наличии
- +
1 шт
51.66 грн
Бита PZ1, 1/4IN, L50 мм, 2 шт. в блистере
1614176652902
В наличии
- +
1 шт
39.36 грн 33.48 грн
Бита PZ1, 1/4IN, L25 мм, 2 шт. в блистере
1614176695902
В наличии
- +
1 шт
51.66 грн
Бита PZ2, 1/4IN, L50 мм, 2 шт. в блистере
1614176653902
В наличии
- +
1 шт
39.36 грн 33.48 грн
Бита PZ3, 1/4IN, L25 мм, 2 шт. в блистере
1614176696902
В наличии
- +
1 шт
51.66 грн 43.92 грн
Бита PZ3, 1/4IN, L50 мм, 2 шт. в блистере
0614176640
В наличии
25 мм
PZ0
- +
1 шт
38.28 грн
Бита WURTH PZ0 1/4" C 6.3 25 мм
0614176653
В наличии
25 мм
PZ3
- +
1 шт
25.56 грн
Бита WURTH PZ3 25 мм
0614176651
Нет в наличии
25 мм
PZ1
Бита WURTH PZ1 1/4" 25 мм
0614176694
Нет в наличии
50 мм
PZ1
- +
5 шт
112.08 грн
Бита WURTH PZ1 C 6.3 1/4" 50мм
0614176652
Нет в наличии
25 мм
PZ2
Бита WURTH PZ2 1/4" 25 мм
0614176695
Нет в наличии
50 мм
PZ2
Бита WURTH PZ2 1/4" C 6.3 50 мм
0614176696
Нет в наличии
50 мм
PZ3
- +
5 шт
112.08 грн
Бита WURTH PZ3 C 6.3 1/4" 50мм
0614176751
Нет в наличии
32 мм
PZ4
- +
1 шт
248.4 грн
Бита WURTH PZ4 C 6.3 1/4" 32 мм

Топ товаров, что покупаются

Знижка -14.9 %
39.36 грн/шт
33.48 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -14.9 %
39.36 грн/шт
33.48 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -14.9 %
39.36 грн/шт
33.48 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
51.66 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
51.66 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -15 %
51.66 грн/шт
43.92 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Бита PZ C 6.3 (1/4)
⭐ Количество товаров в наличии 8
⭐ Самый дешевый товар 25.56 грн
⭐ Самый дорогой товар 248.4 грн