Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Бита PZ2, 1/4IN, L50 мм, 2 шт. в блистере
Фото - 1 - Бита PZ2, 1/4IN, L50 мм, 2 шт. в блистере
Фото - 2 - Бита PZ2, 1/4IN, L50 мм, 2 шт. в блистере
Фото - 3 - Бита PZ2, 1/4IN, L50 мм, 2 шт. в блистере
Фото - 4 - Бита PZ2, 1/4IN, L50 мм, 2 шт. в блистере
Фото - 5 - Бита PZ2, 1/4IN, L50 мм, 2 шт. в блистере
Фото - 6 - Бита PZ2, 1/4IN, L50 мм, 2 шт. в блистере
Фото - 1 - Бита PZ2, 1/4IN, L50 мм, 2 шт. в блистере
Фото - 2 - Бита PZ2, 1/4IN, L50 мм, 2 шт. в блистере
Фото - 3 - Бита PZ2, 1/4IN, L50 мм, 2 шт. в блистере
Фото - 4 - Бита PZ2, 1/4IN, L50 мм, 2 шт. в блистере
Фото - 5 - Бита PZ2, 1/4IN, L50 мм, 2 шт. в блистере
Фото - 6 - Бита PZ2, 1/4IN, L50 мм, 2 шт. в блистере

Бита PZ2, 1/4IN, L50 мм, 2 шт. в блистере (1614176695902)

Бита PZ2, 1/4IN, L50мм, 2шт. в блистере -арт. 1614176695902
Номер товара 1614176695902
В наличии
Цена:
51.66 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Длинная бита для шурупов Pozidriv

Быстрое, безопасное и энергосберегающее винтовое соединение

  • Форма выхода оптимизирует передачу усилия при завинчивании
  • Точное центрирование биты и максимальная контактная поверхность биты в винтовом приводе облегчают правильное завинчивание даже при многочисленных процессах завинчивания.

Бита для ручного и станочного инструмента

  • Привод с внешним шестигранником 1/4 дюйма подходит для большинства стандартных головок отверток с насадкой-битой, электрических и аккумуляторных шуруповертов.
  • Канавки в приводе обеспечивают надежную фиксацию инструмента

Бита с выносливостью

  • Материал биты обеспечивает срок службы намного выше среднего
  • Длительное использование биты снижает затраты на замену и складирование

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Длинная бита для шурупов Pozidriv

Быстрое, безопасное и энергосберегающее винтовое соединение

  • Форма выхода оптимизирует передачу усилия при завинчивании
  • Точное центрирование биты и максимальная контактная поверхность биты в винтовом приводе облегчают правильное завинчивание даже при многочисленных процессах завинчивания.

Бита для ручного и станочного инструмента

  • Привод с внешним шестигранником 1/4 дюйма подходит для большинства стандартных головок отверток с насадкой-битой, электрических и аккумуляторных шуруповертов.
  • Канавки в приводе обеспечивают надежную фиксацию инструмента

Бита с выносливостью

  • Материал биты обеспечивает срок службы намного выше среднего
  • Длительное использование биты снижает затраты на замену и складирование
Характеристики arrow_down
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
2.88 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
12000 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -30 %
9.84 грн/шт
6.89 грн/шт
В наличии
- +
х 50 шт
Купить