Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Эффективная глубина анкеровки (h ef)
Глубина отверстия (h 0)
Длина анкера (l) (l)
Номинальный диаметр бура для картриджей (d 0)
Спрятать arrow
Внутренний метрический диаметр анкера
Длина внутренней резьбы
Диаметр анкера (d)
Покрытие
Цена
Показать еще фильтров 4 Спрятать arrow

Анкерная втулка W-VD-IG/S, оцинкованная сталь

Анкерная втулка W-VD-IG/S, оцинкованная сталь

Анкерная втулка W-VD-IG/S, оцинкованная сталь

Анкерная втулка W-VD-IG/S, оцинкованная сталь

Доступно в виде 4 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Анкерная втулка W-VD-IG/S, оцинкованная сталь

Номер товара
Эффективная глубина ...
Глубина отверстия (h...
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
0905410010
В наличии
90 мм
90 мм
- +
1 шт
162.36 грн 75.96 грн
Анкерная втулка W-VD-IG/S M10
0905410012
В наличии
100 мм
100 мм
- +
1 шт
242.76 грн 87.12 грн
Анкерная втулка W-VD-IG/S M12
0905410016
В наличии
120 мм
120 мм
- +
1 шт
276 грн 131.16 грн
Анкерная втулка W-VD-IG/S M16
0905410080
В наличии
90 мм
90 мм
- +
1 шт
138 грн 65.22 грн
Анкерная втулка W-VD-IG/S M8

Топ товаров, что покупаются

Знижка -53.2 %
162.36 грн/шт
75.96 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -52.7 %
138 грн/шт
65.22 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -52.5 %
276 грн/шт
131.16 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -64.1 %
242.76 грн/шт
87.12 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Анкерная втулка W-VD-IG/S, оцинкованная сталь
⭐ Количество товаров в наличии 4
⭐ Самый дешевый товар 65.22 грн
⭐ Самый дорогой товар 131.16 грн