- Назад
- Главная
- Каталог товаров
- Анкерно-дюбельная техника
- Анкеры химические
- Анкеры инъекционные
- Анкеры химические, бетон и кладка
Фильтр
Комплектация
Комплектация
1
1
Мин./макс. температура монтажа / условия
Мин./макс. температура монтажа / условия
1
1
1
Применяется с пистолетами-дозаторами
Применяется с пистолетами-дозаторами
1
1
1
Мин./макс. температура окружающей среды / Условия
Мин./макс. температура окружающей среды / Условия
1
2
Спрятать
Температурный диапазон, долгосрочная температура, макс.
Температурный диапазон, долгосрочная температура, макс.
1
1
1
Температурный диапазон, кратковременная температура, макс.
Температурный диапазон, кратковременная температура, макс.
1
2
Сертификат
Сертификат
1
1
Химический состав
Химический состав
2
1
Содержание
Содержание
2
1
Срок хранения с даты изготовления / условия хранения
Срок хранения с даты изготовления / условия хранения
2
1
Типовое обозначение
Типовое обозначение
1
1
Цена
Цена
-
грн
480
960
1440
469.2
938.4
Показать еще фильтров 7
Спрятать
Анкеры химические, бетон и кладка
Фильтр
Топ товаров, что покупаются
938.4 грн/шт
В наличии
540 грн/шт
В наличии
| ⭐ Категория товаров | Анкеры химические, бетон и кладка |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 3 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 480 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 938.4 грн |