Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Диаметр анкера
Длина анкера (l)
Номинальный диаметр бура (d 0)
Макс. толщина прикрепляемой детали (t fix)
Спрятать arrow
Глубина отверстия (h 1)
Эффективная глубина анкеровки (h ef)
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f)
Показать еще фильтров 3 Спрятать arrow

Анкер втулочный для высоких нагрузок W-TM, тип A, оцинкованный

Анкер втулочный для высоких нагрузок W-TM, тип A, оцинкованный

Анкер втулочный для высоких нагрузок W-TM, тип A, оцинкованный

Анкер втулочный для высоких нагрузок W-TM, тип A, оцинкованный

Доступно в виде 4 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Анкер втулочный для высоких нагрузок W-TM, тип A, оцинкованный

Номер товара
Диаметр анкера
Длина анкера (l)
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
0904901852
Нет в наличии
10 мм
60 мм
- +
50 шт
72.36 грн
Анкер для высоких нагрузок W-TM/S-A M10x60 mm
0904901853
Нет в наличии
12 мм
75 мм
- +
25 шт
93.24 грн
Анкер для высоких нагрузок W-TM/S-A M12x75 mm
0904901850
Нет в наличии
6 мм
45 мм
- +
50 шт
47.34 грн
Анкер для высоких нагрузок W-TM/S-A M6x45мм
0904901851
Нет в наличии
8 мм
51 мм
- +
50 шт
50.28 грн
Анкер для высоких нагрузок W-TM/S-A M8x51мм

Топ товаров, что покупаются

72.36 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 50 шт
Предзаказ
⭐ Категория товаров Анкер втулочный для высоких нагрузок W-TM, тип A, оцинкованный
⭐ Количество товаров в наличии 0
⭐ Самый дешевый товар грн
⭐ Самый дорогой товар грн