Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Анкер для высоких нагрузок W-TM/S-A M8x51мм
Фото - 1 - Анкер для высоких нагрузок W-TM/S-A M8x51мм
Фото - 1 - Анкер для высоких нагрузок W-TM/S-A M8x51мм

Анкер для высоких нагрузок W-TM/S-A M8x51мм (0904901851)

Анкер для высоких нагрузок W-TM/S-A (A2K) M8x51 Для сжатой зоны бетона Оцинкованная сталь
Номер товара 0904901851
Нет в наличии
Цена:
50.28 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 50 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Для отдельных креплений в бетоне без трещин. Анкер, оцинкованная сталь. Для средних и высоких нагрузок Для установки анкера требуется минимальное усилие Нагрузка может быть приложена сразу после установки Не требуется инструмент для установки Можно установить заподлицо с поверхностью: Закрепляемые компоненты можно снять/повторно установить в любой момент Втулка с тройным расширением для равномерного распора и распределения нагрузки Подходит для болтов и винтов с метрической резьбой Надежность крепления обеспечивается рекомендуемым моментом затяжки Шпилька из оцинкованной стали с контролируемым моментом затяжки, размеры M6–M12
Номинальный диаметр бура (d 0) 12 мм
Макс. толщина прикрепляемой детали (t fix) 200 мм
Эффективная глубина анкеровки (h ef) 44,5 мм
Длина анкера (l) 51 мм
Глубина отверстия (h 1) 61 мм
Диаметр анкера 8 мм
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) 9 мм
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Область применения Подходит для средних и высоких нагрузок в армированном и неармированные бетоне, классом прочности С20/25 - С50/60, в сжатой зоне бетона Анкер используется преимущественно для статической (нагрузка от собственного веса) и квазистатической нагрузки Не нужны дополнительные инструменты для монтажа анкера Равномерное распределение нагрузки при монтаже, благодаря расширению гильзы Благодаря внутренней резьбы, возможен легкий монтаж и демонтаж конструкций после установки анкера Можно использовать в сухих внутренних помещениях

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Для отдельных креплений в бетоне без трещин. Анкер, оцинкованная сталь. Для средних и высоких нагрузок Для установки анкера требуется минимальное усилие Нагрузка может быть приложена сразу после установки Не требуется инструмент для установки Можно установить заподлицо с поверхностью: Закрепляемые компоненты можно снять/повторно установить в любой момент Втулка с тройным расширением для равномерного распора и распределения нагрузки Подходит для болтов и винтов с метрической резьбой Надежность крепления обеспечивается рекомендуемым моментом затяжки Шпилька из оцинкованной стали с контролируемым моментом затяжки, размеры M6–M12
Характеристики arrow_down
Номинальный диаметр бура (d 0) 12 мм
Макс. толщина прикрепляемой детали (t fix) 200 мм
Эффективная глубина анкеровки (h ef) 44,5 мм
Длина анкера (l) 51 мм
Глубина отверстия (h 1) 61 мм
Диаметр анкера 8 мм
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) 9 мм
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Применение arrow_down
Область применения Подходит для средних и высоких нагрузок в армированном и неармированные бетоне, классом прочности С20/25 - С50/60, в сжатой зоне бетона Анкер используется преимущественно для статической (нагрузка от собственного веса) и квазистатической нагрузки Не нужны дополнительные инструменты для монтажа анкера Равномерное распределение нагрузки при монтаже, благодаря расширению гильзы Благодаря внутренней резьбы, возможен легкий монтаж и демонтаж конструкций после установки анкера Можно использовать в сухих внутренних помещениях
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте