Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Длина (L)
Цена
Спрятать arrow
Цена

Amo III тип 2 AW 30, оцинк.

Amo III тип 2 AW 30, оцинк.

Amo III тип 2 AW 30, оцинк.

Amo III тип 2 AW 30, оцинк.

Доступно в виде 12 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Amo III тип 2 AW 30, оцинк.

Номер товара
Длина (L)
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
0234830252
В наличии
252 мм
- +
100 шт
44.4 грн 17.32 грн
Анкер-винт AMO III TYPE 2
0234830302
В наличии
302 мм
- +
100 шт
62.4 грн 21.22 грн
Анкер-винт AMO III TYPE 2
023483072
Нет в наличии
72 мм
- +
200 шт
7.74 грн
Анкер-винт AMO III TYPE 2
023483082
Нет в наличии
82 мм
- +
200 шт
8.82 грн
Анкер-винт AMO III TYPE 2
023483092
Нет в наличии
92 мм
- +
200 шт
10.08 грн
Анкер-винт AMO III TYPE 2
0234830102
Нет в наличии
102 мм
- +
200 шт
11.82 грн
Анкер-винт AMO III TYPE 2
0234830112
Нет в наличии
112 мм
- +
200 шт
12.54 грн
Анкер-винт AMO III TYPE 2
0234830122
Нет в наличии
122 мм
- +
200 шт
14.22 грн
Анкер-винт AMO III TYPE 2
0234830132
Нет в наличии
132 мм
- +
200 шт
16.02 грн
Анкер-винт AMO III TYPE 2
0234830152
Нет в наличии
152 мм
Анкер-винт AMO III TYPE 2
0234830182
Нет в наличии
182 мм
- +
200 шт
27.72 грн
Анкер-винт AMO III TYPE 2
0234830212
Нет в наличии
212 мм
Анкер-винт AMO III TYPE 2

Топ товаров, что покупаются

7.74 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 200 шт
Предзаказ
10.08 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 200 шт
Предзаказ
12.54 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 200 шт
Предзаказ
16.02 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 200 шт
Предзаказ
27.72 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 200 шт
Предзаказ
⭐ Категория товаров Amo III тип 2 AW 30, оцинк.
⭐ Количество товаров в наличии 2
⭐ Самый дешевый товар 4.1 грн
⭐ Самый дорогой товар 27.72 грн