Термозащитный стыковой соединитель с припоем Ø1,7 мм 26 мм
Термозащитный стыковой соединитель с припоем Ø1,7 мм 26 мм
Термозащитный стыковой соединитель с припоем Ø1,7 мм 26 мм (05559230)
Термозащитный стыковой соединитель с припоем Ø1,7 мм 26 мм
СОЕДИНИТЕЛЬ-С-ПРИПОЕМ-БЕЛ.-1,7MM
Номер товара 05559230
Нет в наличии
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Прозрачная термоусадочная трубка:
- Непосредственный визуальный контроль соединения
Примечание:
- Избегайте местного перегрева термоусадочной трубки.
| Диаметр пучка, макс. | 1,7 мм |
| Электрическая прочность на пробой | 2 кВ/мм |
| Длина | 26 мм |
| Температура усадки, мин. | 500 °C |
| Температурный диапазон применения, мин./макс. | от -55 до 125 °C |
| Степень защиты IP | IP 67 |
| Цвет | Белый |
| Сечение проволоки, мин./макс. | 0,3-0,8 мм² |
Область применения:
- Пыле- и водозащищенные соединения
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Прозрачная термоусадочная трубка:
- Непосредственный визуальный контроль соединения
Примечание:
- Избегайте местного перегрева термоусадочной трубки.
Характеристики
| Диаметр пучка, макс. | 1,7 мм |
| Электрическая прочность на пробой | 2 кВ/мм |
| Длина | 26 мм |
| Температура усадки, мин. | 500 °C |
| Температурный диапазон применения, мин./макс. | от -55 до 125 °C |
| Степень защиты IP | IP 67 |
| Цвет | Белый |
| Сечение проволоки, мин./макс. | 0,3-0,8 мм² |
Применение
Область применения:
- Пыле- и водозащищенные соединения
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Останні переглянуті
Нет отзывов про этот товар