Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Жилет рабочий STRETCH X, серый, размер 3XL
Фото - 1 - Жилет рабочий STRETCH X, серый, размер 3XL
Фото - 2 - Жилет рабочий STRETCH X, серый, размер 3XL
Фото - 3 - Жилет рабочий STRETCH X, серый, размер 3XL
Фото - 4 - Жилет рабочий STRETCH X, серый, размер 3XL
Фото - 5 - Жилет рабочий STRETCH X, серый, размер 3XL
Фото - 1 - Жилет рабочий STRETCH X, серый, размер 3XL
Фото - 2 - Жилет рабочий STRETCH X, серый, размер 3XL
Фото - 3 - Жилет рабочий STRETCH X, серый, размер 3XL
Фото - 4 - Жилет рабочий STRETCH X, серый, размер 3XL
Фото - 5 - Жилет рабочий STRETCH X, серый, размер 3XL

Жилет рабочий STRETCH X, серый, размер 3XL (M402117005)

Жилет рабочий STRETCH X, серый, размер 3XL, MODYF-арт. M402117005
Номер товара M402117005
В наличии
Цена:
2904 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Инновационный жилет изготовлен из удобного эластичного материала. Благодаря сочетанию хлопка и полиэстера ткань чрезвычайно прочная, оставаясь приятной к коже.
  • Скрытая фурнитура для защиты поверхностей от царапин
  • 7 внешних карманов, 2 кармана для ручек
  • Ткань E-care (защищает тело на 99% от электромагнитного излучения)
  • Светоотражающие вставки
  • Низ на липучке для удобного регулирования
  • Тройные швы
  • Держатель бейджей
  • Стандарт: 100 by OEKO-TEX®.

Таблица размеров

Вес единицы поверхности ткани на м² 260 г
Размер 3XL
Можно мыть при 60°C
Материал 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан
Вид изделия Жилет
Инструкция по уходу Не отбеливать, Нормальная сушка во вращающемся барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке
Возможность нанесения логотипа Нет
Назначение Рабочая
Цвет Серый

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Инновационный жилет изготовлен из удобного эластичного материала. Благодаря сочетанию хлопка и полиэстера ткань чрезвычайно прочная, оставаясь приятной к коже.
  • Скрытая фурнитура для защиты поверхностей от царапин
  • 7 внешних карманов, 2 кармана для ручек
  • Ткань E-care (защищает тело на 99% от электромагнитного излучения)
  • Светоотражающие вставки
  • Низ на липучке для удобного регулирования
  • Тройные швы
  • Держатель бейджей
  • Стандарт: 100 by OEKO-TEX®.

Таблица размеров

Характеристики arrow_down
Вес единицы поверхности ткани на м² 260 г
Размер 3XL
Можно мыть при 60°C
Материал 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан
Вид изделия Жилет
Инструкция по уходу Не отбеливать, Нормальная сушка во вращающемся барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке
Возможность нанесения логотипа Нет
Назначение Рабочая
Цвет Серый
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
2904 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
3120 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
1800 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -30 %
984 грн/шт
688.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1188 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1188 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить