Жилет рабочий CETUS, белый, размер 6XL
Жилет рабочий CETUS, белый, размер 6XL
Жилет рабочий CETUS, белый, размер 6XL (M402151008)
Жилет рабочий CETUS, белый, размер 6XL, MODYF -арт. M402151008
Номер товара M402151008
В наличии
Цена:
984 грн/шт
-30 %
688.8 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Удобный жилет сочетает в себе комфорт хлопка с прочностью полиэстера.
Таблица размеров
- Устойчивый к повреждениям материал, пуговицы и молнии изготовлены из специального пластика, невидимого для металлодетектора
- 2 боковых кармана на молниях, 2 нагрудных кармана, внутренний карман
- >Светоотражающие вставки
- Регулируемый низ
- Именной ярлык для персональных данных сотрудника
- Пригодный для промышленной стирки, сертификат STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Таблица размеров
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 245 г |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 65% полиэстер, 35% хлопок |
| Размер | 6XL |
| Цвет | Белый, Антрацит |
| Вид изделия | Жилет |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Утюжка при средней температуре, Профессиональная сухая чистка, стандартный процесс |
| Возможность нанесения логотипа | Нет |
| Назначение | Рабочая |
Информация о продукте
Описание
Удобный жилет сочетает в себе комфорт хлопка с прочностью полиэстера.
Таблица размеров
- Устойчивый к повреждениям материал, пуговицы и молнии изготовлены из специального пластика, невидимого для металлодетектора
- 2 боковых кармана на молниях, 2 нагрудных кармана, внутренний карман
- >Светоотражающие вставки
- Регулируемый низ
- Именной ярлык для персональных данных сотрудника
- Пригодный для промышленной стирки, сертификат STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Таблица размеров
Характеристики
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 245 г |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 65% полиэстер, 35% хлопок |
| Размер | 6XL |
| Цвет | Белый, Антрацит |
| Вид изделия | Жилет |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Утюжка при средней температуре, Профессиональная сухая чистка, стандартный процесс |
| Возможность нанесения логотипа | Нет |
| Назначение | Рабочая |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Жилет рабочий CETUS, белый, размер S
Жилет рабочий CETUS, зеленый, размер S
Жилет рабочий CETUS, антрацит, размер XXL
Нет отзывов про этот товар