Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Жилет рабочий CETUS, бежевый, размер 6XL
Фото - 1 - Жилет рабочий CETUS, бежевый, размер 6XL
Скидка -30 %
Фото - 2 - Жилет рабочий CETUS, бежевый, размер 6XL
Скидка -30 %
Фото - 1 - Жилет рабочий CETUS, бежевый, размер 6XL
Фото - 2 - Жилет рабочий CETUS, бежевый, размер 6XL

Жилет рабочий CETUS, бежевый, размер 6XL (M402152008)

Жилет рабочий CETUS, бежевый, размер 6XL, MODYF -арт. M402152008
Номер товара M402152008
В наличии
Цена:
984 грн/шт
-30 %
688.8 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Удобный жилет сочетает в себе комфорт хлопка с прочностью полиэстера.
  • Устойчивый к повреждениям материал, пуговицы и молнии изготовлены из специального пластика, невидимого для металлодетектора
  • 2 боковых кармана на молниях, 2 нагрудных кармана, внутренний карман
  • >Светоотражающие вставки
  • Регулируемый низ
  • Именной ярлык для персональных данных сотрудника
  • Пригодный для промышленной стирки, сертификат STANDARD 100 by OEKO-TEX®

Таблица размеров

Вес единицы поверхности ткани на м² 245 г
Можно мыть при 60°C
Материал 65% полиэстер, 35% хлопок
Размер 6XL
Цвет Бежевый, антрацит
Вид изделия Жилет
Инструкция по уходу Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Утюжка при средней температуре, Профессиональная сухая чистка, стандартный процесс
Возможность нанесения логотипа Нет
Назначение Рабочая

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Удобный жилет сочетает в себе комфорт хлопка с прочностью полиэстера.
  • Устойчивый к повреждениям материал, пуговицы и молнии изготовлены из специального пластика, невидимого для металлодетектора
  • 2 боковых кармана на молниях, 2 нагрудных кармана, внутренний карман
  • >Светоотражающие вставки
  • Регулируемый низ
  • Именной ярлык для персональных данных сотрудника
  • Пригодный для промышленной стирки, сертификат STANDARD 100 by OEKO-TEX®

Таблица размеров

Характеристики arrow_down
Вес единицы поверхности ткани на м² 245 г
Можно мыть при 60°C
Материал 65% полиэстер, 35% хлопок
Размер 6XL
Цвет Бежевый, антрацит
Вид изделия Жилет
Инструкция по уходу Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Утюжка при средней температуре, Профессиональная сухая чистка, стандартный процесс
Возможность нанесения логотипа Нет
Назначение Рабочая
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
2869 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
1122 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
1273.08 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
516 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить
3540 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купить