Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Жилет рабочий CETUS, бежевый, размер 3XL
Фото - 1 - Жилет рабочий CETUS, бежевый, размер 3XL
Скидка -30 %
Фото - 2 - Жилет рабочий CETUS, бежевый, размер 3XL
Скидка -30 %
Фото - 1 - Жилет рабочий CETUS, бежевый, размер 3XL
Фото - 2 - Жилет рабочий CETUS, бежевый, размер 3XL

Жилет рабочий CETUS, бежевый, размер 3XL (M402152005)

Жилет рабочий CETUS, бежевый, размер 3XL, MODYF -арт. M402152005
Номер товара M402152005
В наличии
Цена:
984 грн/шт
-30 %
688.8 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Удобный жилет сочетает в себе комфорт хлопка с прочностью полиэстера.
  • Устойчивый к повреждениям материал, пуговицы и молнии изготовлены из специального пластика, невидимого для металлодетектора
  • 2 боковых кармана на молниях, 2 нагрудных кармана, внутренний карман
  • >Светоотражающие вставки
  • Регулируемый низ
  • Именной ярлык для персональных данных сотрудника
  • Пригодный для промышленной стирки, сертификат STANDARD 100 by OEKO-TEX®

Таблица размеров

Вес единицы поверхности ткани на м² 245 г
Размер 3XL
Можно мыть при 60°C
Материал 65% полиэстер, 35% хлопок
Цвет Бежевый, антрацит
Вид изделия Жилет
Инструкция по уходу Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Утюжка при средней температуре, Профессиональная сухая чистка, стандартный процесс
Возможность нанесения логотипа Нет
Назначение Рабочая

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Удобный жилет сочетает в себе комфорт хлопка с прочностью полиэстера.
  • Устойчивый к повреждениям материал, пуговицы и молнии изготовлены из специального пластика, невидимого для металлодетектора
  • 2 боковых кармана на молниях, 2 нагрудных кармана, внутренний карман
  • >Светоотражающие вставки
  • Регулируемый низ
  • Именной ярлык для персональных данных сотрудника
  • Пригодный для промышленной стирки, сертификат STANDARD 100 by OEKO-TEX®

Таблица размеров

Характеристики arrow_down
Вес единицы поверхности ткани на м² 245 г
Размер 3XL
Можно мыть при 60°C
Материал 65% полиэстер, 35% хлопок
Цвет Бежевый, антрацит
Вид изделия Жилет
Инструкция по уходу Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Утюжка при средней температуре, Профессиональная сухая чистка, стандартный процесс
Возможность нанесения логотипа Нет
Назначение Рабочая
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
448.8 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
Знижка -30 %
984 грн/шт
688.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1800 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить
1800 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -45 %
2880 грн/шт
1584 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
4680 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2520 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
4680 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить