Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Предохранитель плоский Предохранитель MINI silver
Фото - 1 - Предохранитель плоский Предохранитель MINI silver
Фото - 1 - Предохранитель плоский Предохранитель MINI silver

Предохранитель плоский Предохранитель MINI silver (073130025)

Предохранитель плоский MINI ПРЕДОХРАН.-MINI-БЕЛ.-25A
Номер товара 073130025
В наличии
Количество
- +
ЕУ
x 25 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Исполнение с серебряным покрытием для улучшения отведения тепла Качество производителя оригинального оборудования (OEM) Сертификат соответствия ISO 8820-3
Сила тока, макс. 25 A
Номинальное напряжение, макс. 32 В/пост.тока
Рабочая температура, мин./макс. от -40 до 125 °C
Цвет Белый
Поверхность контактов Посеребренный

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Исполнение с серебряным покрытием для улучшения отведения тепла Качество производителя оригинального оборудования (OEM) Сертификат соответствия ISO 8820-3
Характеристики arrow_down
Сила тока, макс. 25 A
Номинальное напряжение, макс. 32 В/пост.тока
Рабочая температура, мин./макс. от -40 до 125 °C
Цвет Белый
Поверхность контактов Посеребренный
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
10.8 грн/шт
В наличии
- +
х 10 шт
Купить
2182.8 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить
1483.08 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
1874.52 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
535.2 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2.76 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 500 шт
Предзаказ
25294.08 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
1254.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить