Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Плоские предохранители
Фото - 2 - Плоские предохранители
Фото - 3 - Плоские предохранители
Фото - 4 - Плоские предохранители
Фото - 1 - Плоские предохранители
Фото - 2 - Плоские предохранители
Фото - 3 - Плоские предохранители
Фото - 4 - Плоские предохранители

Плоские предохранители (5208015)

Плоский предохранитель ATO Economic ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛОСКИЙ-TUERKIS-15 A
Номер товара 5208015
В наличии
Цена:
6.11 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 20 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Надежный и безопасный

Установка
  • Извлеките имеющийся предохранитель из гнезда
  • Вставьте новый предохранитель
  • Закройте панель предохранителей


Преимущества
  • Охватывает почти весь ассортимент ножевых предохранителей
  • Высокое качество продукции
Сила тока, макс. 15 A
Цвет Синий

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Надежный и безопасный

Установка
  • Извлеките имеющийся предохранитель из гнезда
  • Вставьте новый предохранитель
  • Закройте панель предохранителей


Преимущества
  • Охватывает почти весь ассортимент ножевых предохранителей
  • Высокое качество продукции
Характеристики arrow_down
Сила тока, макс. 15 A
Цвет Синий
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
5.88 грн/шт
В наличии
- +
х 20 шт
Купить
1704.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
317.16 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1.56 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 300 шт
Предзаказ
22200 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
4.32 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ
420.96 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ