Хомут затяжной, 32-50 мм, W12 мм, W2
Хомут затяжной, 32-50 мм, W12 мм, W2
Хомут затяжной, 32-50 мм, W12 мм, W2 (0553123250)
Хомут червячный 32-50 мм, W2, DIN3017, W12 мм, RED STRIPE -арт. 0553123250
Номер товара 0553123250
В наличии
Цена:
20.46 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Хомут затяжной DIN 3017-1 W2 RED STRIPE
Затяжной червячный хомут для шлангов с комбинированным исполнением материалов. Выполнение W2 сочетает нержавеющую ленту и корпус с оцинкованным стальным винтом, поэтому подходит для универсального применения в автомастерских, сервисных зонах и промышленных условиях.
- Лента и корпус замка изготовлены из нержавеющей стали, винт — из оцинкованной стали
- Гладкая внутренняя поверхность ленты уменьшает риск повреждения резиновых и силиконовых патрубков
- Червяной механизм обеспечивает точную регулировку зажимного усилия
- Шестигранная головка винта с комбинированным шлицем позволяет производить монтаж различными типами инструмента
- Изготовлен в соответствии с требованиями DIN 3017-1
| Ширина ленты | 12 мм |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 32-50 мм |
| Ширина зева ключа (SW) | 7 мм |
| Форма | A |
| Стандарты | DIN 3017 |
| Поверхность корпуса | Без покрытия |
| Поверхность ленты | Без покрытия |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Материал ленты | Нержавеющая сталь |
| Покрытие винта | Оцинкованный |
| Материал винта | Сталь |
| Тип привода | PH / Шлиц |
| Момент затяжки | 3,4 Нм |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Хомут затяжной DIN 3017-1 W2 RED STRIPE
Затяжной червячный хомут для шлангов с комбинированным исполнением материалов. Выполнение W2 сочетает нержавеющую ленту и корпус с оцинкованным стальным винтом, поэтому подходит для универсального применения в автомастерских, сервисных зонах и промышленных условиях.
- Лента и корпус замка изготовлены из нержавеющей стали, винт — из оцинкованной стали
- Гладкая внутренняя поверхность ленты уменьшает риск повреждения резиновых и силиконовых патрубков
- Червяной механизм обеспечивает точную регулировку зажимного усилия
- Шестигранная головка винта с комбинированным шлицем позволяет производить монтаж различными типами инструмента
- Изготовлен в соответствии с требованиями DIN 3017-1
Характеристики
| Ширина ленты | 12 мм |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 32-50 мм |
| Ширина зева ключа (SW) | 7 мм |
| Форма | A |
| Стандарты | DIN 3017 |
| Поверхность корпуса | Без покрытия |
| Поверхность ленты | Без покрытия |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Материал ленты | Нержавеющая сталь |
| Покрытие винта | Оцинкованный |
| Материал винта | Сталь |
| Тип привода | PH / Шлиц |
| Момент затяжки | 3,4 Нм |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Хомут затяжной, 90-110 мм, W9 мм, W2
Нет отзывов про этот товар