Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Хомут затяжной, 8-16 мм, W9 mm, W2
Фото - 2 - Хомут затяжной, 8-16 мм, W9 mm, W2
Фото - 1 - Хомут затяжной, 8-16 мм, W9 mm, W2
Фото - 2 - Хомут затяжной, 8-16 мм, W9 mm, W2

Хомут затяжной, 8-16 мм, W9 mm, W2 (05391816)

Хомут червячный 8-16 мм, W2, DIN3017, W9 мм, ZEBRA-арт. 053918 16
Номер товара 05391816
В наличии
Цена:
22.5 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 10 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Металлический хомут для шланга с асимметричным замком DIN 3017
Асимметричный корпус, гладкая лента с внутренним тиснением и скругленные края
  • Равномерное распределение усилий благодаря асимметричной конструкции
  • Ассиметричный дизайн предотвращает перекос головки хомута во время затяжки
  • Отсутствие повреждений шланга благодаря гладкой внутренней поверхности и закругленным краям
Момент затяжки 3 Нм
Ширина зева ключа (SW) 7 мм
Диапазон зажима, мин./макс. 8-16 мм
Ширина ленты 9 мм
Стандарты DIN 3017
Тип привода H
Поверхность ленты Без покрытия
Покрытие винта Оцинкованный
Материал винта Сталь
Соответствие ROHS Да
Материал корпуса Ферритная сталь F1
Материал ленты Ферритная сталь F1
Применение
Подходит для топливных систем, систем охлаждения и отопления, воздуховодов, а также для общих задач зажима и фиксации.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Металлический хомут для шланга с асимметричным замком DIN 3017
Асимметричный корпус, гладкая лента с внутренним тиснением и скругленные края
  • Равномерное распределение усилий благодаря асимметричной конструкции
  • Ассиметричный дизайн предотвращает перекос головки хомута во время затяжки
  • Отсутствие повреждений шланга благодаря гладкой внутренней поверхности и закругленным краям
Характеристики arrow_down
Момент затяжки 3 Нм
Ширина зева ключа (SW) 7 мм
Диапазон зажима, мин./макс. 8-16 мм
Ширина ленты 9 мм
Стандарты DIN 3017
Тип привода H
Поверхность ленты Без покрытия
Покрытие винта Оцинкованный
Материал винта Сталь
Соответствие ROHS Да
Материал корпуса Ферритная сталь F1
Материал ленты Ферритная сталь F1
Применение arrow_down
Применение
Подходит для топливных систем, систем охлаждения и отопления, воздуховодов, а также для общих задач зажима и фиксации.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте