Хомут затяжной, 10-16 мм, W7,5 мм, W2
Хомут затяжной, 10-16 мм, W7,5 мм, W2
Хомут затяжной, 10-16 мм, W7,5 мм, W2 (05391016)
Хомут червячный 10-16 мм, W2, DIN3017, W7, 5 мм, ZEBRA -арт. 053 910 16
Номер товара 05391016
В наличии
Цена:
22.98 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Металлический хомут для шланга с асимметричным замком DIN 3017
Асимметричный корпус, гладкая лента с внутренним тиснением и скругленные края
Асимметричный корпус, гладкая лента с внутренним тиснением и скругленные края
- Равномерное распределение усилий благодаря асимметричной конструкции
- Ассиметричный дизайн предотвращает перекос головки хомута во время затяжки
- Отсутствие повреждений шланга благодаря гладкой внутренней поверхности и закругленным краям
| Момент затяжки | 1,5 Нм |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 10-16 мм |
| Ширина зева ключа (SW) | 6 мм |
| Ширина ленты | 7,5 мм |
| Стандарты | DIN 3017 |
| Тип привода | H |
| Поверхность ленты | Без покрытия |
| Покрытие винта | Оцинкованный |
| Материал винта | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
| Материал корпуса | Ферритная сталь F1 |
| Материал ленты | Ферритная сталь F1 |
Применение
Подходит для топливных систем, систем охлаждения и отопления, воздуховодов, а также для общих задач зажима и фиксации.
Подходит для топливных систем, систем охлаждения и отопления, воздуховодов, а также для общих задач зажима и фиксации.
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Металлический хомут для шланга с асимметричным замком DIN 3017
Асимметричный корпус, гладкая лента с внутренним тиснением и скругленные края
Асимметричный корпус, гладкая лента с внутренним тиснением и скругленные края
- Равномерное распределение усилий благодаря асимметричной конструкции
- Ассиметричный дизайн предотвращает перекос головки хомута во время затяжки
- Отсутствие повреждений шланга благодаря гладкой внутренней поверхности и закругленным краям
Характеристики
| Момент затяжки | 1,5 Нм |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 10-16 мм |
| Ширина зева ключа (SW) | 6 мм |
| Ширина ленты | 7,5 мм |
| Стандарты | DIN 3017 |
| Тип привода | H |
| Поверхность ленты | Без покрытия |
| Покрытие винта | Оцинкованный |
| Материал винта | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
| Материал корпуса | Ферритная сталь F1 |
| Материал ленты | Ферритная сталь F1 |
Применение
Применение
Подходит для топливных систем, систем охлаждения и отопления, воздуховодов, а также для общих задач зажима и фиксации.
Подходит для топливных систем, систем охлаждения и отопления, воздуховодов, а также для общих задач зажима и фиксации.
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Хомут затяжной, 30-45 мм, W9 мм, W2
Хомут затяжной, 120-140 мм, W12 мм, W2
Хомут затяжной, 50-70 мм, W9 мм, W2
Нет отзывов про этот товар