Хомут затяжной, 100-120 мм, W12 мм, W2
Хомут затяжной, 100-120 мм, W12 мм, W2
Хомут затяжной, 100-120 мм, W12 мм, W2 (0549200120)
Хомут червячный 100-120 мм, W2, DIN3017, W12 мм, ZEBRA-арт. 0549200120
Номер товара 0549200120
Нет в наличии
Цена:
95.16 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Металлический хомут для шланга с асимметричным замком DIN 3017
Асимметричный корпус, гладкая лента с внутренним тиснением и скругленные края
Асимметричный корпус, гладкая лента с внутренним тиснением и скругленные края
- Равномерное распределение усилий благодаря асимметричной конструкции
- Ассиметричный дизайн предотвращает перекос головки хомута во время затяжки
- Отсутствие повреждений шланга благодаря гладкой внутренней поверхности и закругленным краям
| Диапазон зажима, мин./макс. | 100-120 мм |
| Ширина ленты | 12 мм |
| Момент затяжки | 5 Нм |
| Ширина зева ключа (SW) | 7 мм |
| Стандарты | DIN 3017 |
| Тип привода | H |
| Поверхность ленты | Без покрытия |
| Покрытие винта | Оцинкованный |
| Материал винта | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
| Материал корпуса | Ферритная сталь F1 |
| Материал ленты | Ферритная сталь F1 |
Применение
Подходит для топливных систем, систем охлаждения и отопления, воздуховодов, а также для общих задач зажима и фиксации.
Подходит для топливных систем, систем охлаждения и отопления, воздуховодов, а также для общих задач зажима и фиксации.
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Металлический хомут для шланга с асимметричным замком DIN 3017
Асимметричный корпус, гладкая лента с внутренним тиснением и скругленные края
Асимметричный корпус, гладкая лента с внутренним тиснением и скругленные края
- Равномерное распределение усилий благодаря асимметричной конструкции
- Ассиметричный дизайн предотвращает перекос головки хомута во время затяжки
- Отсутствие повреждений шланга благодаря гладкой внутренней поверхности и закругленным краям
Характеристики
| Диапазон зажима, мин./макс. | 100-120 мм |
| Ширина ленты | 12 мм |
| Момент затяжки | 5 Нм |
| Ширина зева ключа (SW) | 7 мм |
| Стандарты | DIN 3017 |
| Тип привода | H |
| Поверхность ленты | Без покрытия |
| Покрытие винта | Оцинкованный |
| Материал винта | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
| Материал корпуса | Ферритная сталь F1 |
| Материал ленты | Ферритная сталь F1 |
Применение
Применение
Подходит для топливных систем, систем охлаждения и отопления, воздуховодов, а также для общих задач зажима и фиксации.
Подходит для топливных систем, систем охлаждения и отопления, воздуховодов, а также для общих задач зажима и фиксации.
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Хомут затяжной, 30-45 мм, W9 мм, W2
Хомут затяжной, 120-140 мм, W12 мм, W2
Хомут затяжной, 50-70 мм, W9 мм, W2
Нет отзывов про этот товар