Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Хладагент R1234yf, 10 kg
Фото - 1 - Хладагент R1234yf, 10 kg

Хладагент R1234yf, 10 kg (1991712340)

Хладагент R1234yf, 10 кг -арт. 1991712340
Номер товара 1991712340
В наличии
Цена:
48235.26 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Хладагент нового поколения для автомобильного кондиционирования
  • Качество газа 100%
  • Хладагент R1234yf в 325 раз более экологичен, чем R134. Фреон R1234yf имеет гораздо меньший индекс влияния по сравнению с R134 (с gwp – 1300)
В соответствии с нормативом EG/706/2007 с 2011 года автомобильные концерны обязаны использовать экологические хладагенты для систем кондиционирования
Химическая формула фреона R1234yf - 2,3,3,3-Тетрафторпроан
Вес 10 кг

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Хладагент нового поколения для автомобильного кондиционирования
  • Качество газа 100%
  • Хладагент R1234yf в 325 раз более экологичен, чем R134. Фреон R1234yf имеет гораздо меньший индекс влияния по сравнению с R134 (с gwp – 1300)
В соответствии с нормативом EG/706/2007 с 2011 года автомобильные концерны обязаны использовать экологические хладагенты для систем кондиционирования
Химическая формула фреона R1234yf - 2,3,3,3-Тетрафторпроан
Характеристики arrow_down
Вес 10 кг
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
82.68 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
32.16 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 50 шт
Купить
196.68 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -63.7 %
495.24 грн/шт
180 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 10 шт
Купить
899.94 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить
3616.68 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить
326.76 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить