Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Отвертка ZEBRA®, звездочка (TORX), круглый стержень, удлиненная, TX25X250
Фото - 1 - Отвертка ZEBRA®, звездочка (TORX), круглый стержень, удлиненная, TX25X250
Фото - 2 - Отвертка ZEBRA®, звездочка (TORX), круглый стержень, удлиненная, TX25X250
Фото - 3 - Отвертка ZEBRA®, звездочка (TORX), круглый стержень, удлиненная, TX25X250
Фото - 4 - Отвертка ZEBRA®, звездочка (TORX), круглый стержень, удлиненная, TX25X250
Фото - 1 - Отвертка ZEBRA®, звездочка (TORX), круглый стержень, удлиненная, TX25X250
Фото - 2 - Отвертка ZEBRA®, звездочка (TORX), круглый стержень, удлиненная, TX25X250
Фото - 3 - Отвертка ZEBRA®, звездочка (TORX), круглый стержень, удлиненная, TX25X250
Фото - 4 - Отвертка ZEBRA®, звездочка (TORX), круглый стержень, удлиненная, TX25X250

Отвертка ZEBRA®, звездочка (TORX), круглый стержень, удлиненная, TX25X250 (061346425)

Отвертка TX, удлиненное исполнение ОТВЁРТКА-TX25X250 ZEBRA
Номер товара 061346425
Нет в наличии
Цена:
636 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Удлиненная модель
Длина лезвия в дюймах 10 дюймов
Длина ручки/ширина ручки 106 / 35 мм
Длина лезвия 250 мм
Размер наконечника TX25
Покрытие Хромированный
Примеры применения: TX 10 VW, приборная доска TX 15 BMW, дверная ручка TX 20 Daimler-Chrysler, классы A и C TX 25 VW Sharan, фары TX 30 BMW 7er (E 38) для винтов грязезащитного щитка, Audi A4/A6 для снятия фар

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Удлиненная модель
Характеристики arrow_down
Длина лезвия в дюймах 10 дюймов
Длина ручки/ширина ручки 106 / 35 мм
Длина лезвия 250 мм
Размер наконечника TX25
Покрытие Хромированный
Применение arrow_down
Примеры применения: TX 10 VW, приборная доска TX 15 BMW, дверная ручка TX 20 Daimler-Chrysler, классы A и C TX 25 VW Sharan, фары TX 30 BMW 7er (E 38) для винтов грязезащитного щитка, Audi A4/A6 для снятия фар
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте