Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Отвертка ZEBRA®, звездочка (TORX), круглый стержень, TX20X100
Фото - 1 - Отвертка ZEBRA®, звездочка (TORX), круглый стержень, TX20X100
Фото - 2 - Отвертка ZEBRA®, звездочка (TORX), круглый стержень, TX20X100
Фото - 3 - Отвертка ZEBRA®, звездочка (TORX), круглый стержень, TX20X100
Фото - 4 - Отвертка ZEBRA®, звездочка (TORX), круглый стержень, TX20X100
Фото - 1 - Отвертка ZEBRA®, звездочка (TORX), круглый стержень, TX20X100
Фото - 2 - Отвертка ZEBRA®, звездочка (TORX), круглый стержень, TX20X100
Фото - 3 - Отвертка ZEBRA®, звездочка (TORX), круглый стержень, TX20X100
Фото - 4 - Отвертка ZEBRA®, звездочка (TORX), круглый стержень, TX20X100

Отвертка ZEBRA®, звездочка (TORX), круглый стержень, TX20X100 (061343420)

Отвертка TX ОТВЁРТКА-TX20X100 ZEBRA
Номер товара 061343420
В наличии
Цена:
419.52 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Отвертка для винтов с головкой TX.
  • Стержень: Круглое лезвие, матовое хромирование
  • Наконечник: Головка TX с наконечником Black Point
Длина лезвия 100 мм
Длина лезвия в дюймах 4 дюйма
Длина ручки/ширина ручки 96 / 31 мм
Размер наконечника TX20
Покрытие Хромированный

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Отвертка для винтов с головкой TX.
  • Стержень: Круглое лезвие, матовое хромирование
  • Наконечник: Головка TX с наконечником Black Point
Характеристики arrow_down
Длина лезвия 100 мм
Длина лезвия в дюймах 4 дюйма
Длина ручки/ширина ручки 96 / 31 мм
Размер наконечника TX20
Покрытие Хромированный
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
313.2 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ