Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Отвертка ZEBRA® с Т-образной рукояткой, шестигранник, 10X200
Фото - 1 - Отвертка ZEBRA® с Т-образной рукояткой, шестигранник, 10X200
Фото - 2 - Отвертка ZEBRA® с Т-образной рукояткой, шестигранник, 10X200
Фото - 1 - Отвертка ZEBRA® с Т-образной рукояткой, шестигранник, 10X200
Фото - 2 - Отвертка ZEBRA® с Т-образной рукояткой, шестигранник, 10X200

Отвертка ZEBRA® с Т-образной рукояткой, шестигранник, 10X200 (061313310)

Отвертка, Т-образная рукоятка, шестигранная головка боковой стержень ОТВЁРТКА-Т-ОБРАЗ.-ВНУТР.6ГР.-10X200 ZEBRA
Номер товара 061313310
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
С боковым стержнем.
  • Лезвие: шестигранное лезвие с боковым приводом, матовое хромированное покрытие
  • Привод (SW) по DIN 911
Многокомпонентная рукоятка с твердым сердечником и мягким покрытием
  • Нескользящий черный пластик обеспечивает максимальную передачу крутящего момента
  • Жесткость и надежная фиксация благодаря жесткому сердечнику и мягкому покрытию
  • Эргономичная рукоятка для надежного восторга и работы без усталости.
Размер наконечника 10 мм
Длина лезвия 200 мм
Материал рукоятки 2-компонентный пластик
Ширина ручки x длина ручки х длина бокового стержня 39 x 117 x 22 мм
Длина лезвия в дюймах 8 дюймов

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
С боковым стержнем.
  • Лезвие: шестигранное лезвие с боковым приводом, матовое хромированное покрытие
  • Привод (SW) по DIN 911
Многокомпонентная рукоятка с твердым сердечником и мягким покрытием
  • Нескользящий черный пластик обеспечивает максимальную передачу крутящего момента
  • Жесткость и надежная фиксация благодаря жесткому сердечнику и мягкому покрытию
  • Эргономичная рукоятка для надежного восторга и работы без усталости.
Характеристики arrow_down
Размер наконечника 10 мм
Длина лезвия 200 мм
Материал рукоятки 2-компонентный пластик
Ширина ручки x длина ручки х длина бокового стержня 39 x 117 x 22 мм
Длина лезвия в дюймах 8 дюймов
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
308.47 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
414 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить