Отвертка ZEBRA®, крестовая, круглый стержень, короткая, PH2X25
Отвертка ZEBRA®, крестовая, круглый стержень, короткая, PH2X25
Отвертка ZEBRA®, крестовая, круглый стержень, короткая, PH2X25 (06132522)
Отвертка PH с круглым лезвием, короткая
ОТВЁРТКА-PH-KNIRPS-PH2X25
ZEBRA
Номер товара 06132522
В наличии
Залишилось 2 од.
Цена:
282.84 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Отвертка с металлическим круглым стержнем.
- Стержень из хромированной стали
- Привод DIN 5260-РН, ISO 8764-РН
- Стандарт: DIN 5262
| Длина лезвия (A) | 25 мм |
| Длина ручки (B) | 62 мм |
| Длина | 87 мм |
| Размер наконечника | PH2 |
| Материал рукоятки | Многокомпонентный пластик |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Отвертка с металлическим круглым стержнем.
- Стержень из хромированной стали
- Привод DIN 5260-РН, ISO 8764-РН
- Стандарт: DIN 5262
Характеристики
| Длина лезвия (A) | 25 мм |
| Длина ручки (B) | 62 мм |
| Длина | 87 мм |
| Размер наконечника | PH2 |
| Материал рукоятки | Многокомпонентный пластик |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Отвертка ZEBRA®, крестовая, круглый стержень, короткая, PH1X25
Нет отзывов про этот товар