Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Отвертка ZEBRA®, шлиц, короткая, круглый стержень, 1X5,5X25
Фото - 1 - Отвертка ZEBRA®, шлиц, короткая, круглый стержень, 1X5,5X25
Фото - 2 - Отвертка ZEBRA®, шлиц, короткая, круглый стержень, 1X5,5X25
Фото - 1 - Отвертка ZEBRA®, шлиц, короткая, круглый стержень, 1X5,5X25
Фото - 2 - Отвертка ZEBRA®, шлиц, короткая, круглый стержень, 1X5,5X25

Отвертка ZEBRA®, шлиц, короткая, круглый стержень, 1X5,5X25 (061325105)

Отвертка для винтов со шлицевой головкой, круглое лезвие, короткая ОТВЁРТКА-SZ-KNIRPS-1X5,5X25 ZEBRA
Номер товара 061325105
В наличии
Залишилось 4 од.
Цена:
241.92 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Шлицевая отвертка, короткая модель с круглым стержнем. Для винтов со шлицевой головкой.
  • Лезвие: матовое хромированное покрытие
  • Привод DIN 5264-A, ISO 2380, Black Poin
  • Стандарт: DIN 5265
Толщина режущей кромки x ширина режущей кромки 1 x 5,5 мм
Длина лезвия (A) 25 мм
Длина ручки/ширина ручки 62 / 31 мм
Тип наконечника Шлиц

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Шлицевая отвертка, короткая модель с круглым стержнем. Для винтов со шлицевой головкой.
  • Лезвие: матовое хромированное покрытие
  • Привод DIN 5264-A, ISO 2380, Black Poin
  • Стандарт: DIN 5265
Характеристики arrow_down
Толщина режущей кромки x ширина режущей кромки 1 x 5,5 мм
Длина лезвия (A) 25 мм
Длина ручки/ширина ручки 62 / 31 мм
Тип наконечника Шлиц
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
72 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ