Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Отвертка с воротком 1/4IN, L200MM, RED STRIPE
Фото - 1 - Отвертка с воротком 1/4IN, L200MM, RED STRIPE
Фото - 1 - Отвертка с воротком 1/4IN, L200MM, RED STRIPE

Отвертка с воротком 1/4IN, L200MM, RED STRIPE (5751014902)

Отвертка с воротком 1/4IN, L200MM, RED STRIPE -арт. 5751014902
Номер товара 5751014902
Нет в наличии
Цена:
143.16 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Универсальное решение, благодаря конструкции наконечника позволяет использовать отвертку для головок разных размеров и в различных сферах применения.

Хром-ванадиевая сталь
Обычный крутящий момент, необходимый для затяжки/откручивания болтов и гаек больших диаметров, обуславливает потребность в очень крепкой стали. Хром-ванадиевый сплав (смесь двух или более металлов) повышает устойчивость к появлению ржавчины и обеспечивает дополнительную прочность и жесткость в сложных условиях эксплуатации.

Рукоятка 2K
2K – это аббревиатура от «Двухкомпонента». Она изготовлена из смеси жесткого и прочного пластика (PP или полипропилена) с нескользящим, мягким материалом, известным как TPR (термопластическая резина). Ручка имеет удобную и надежную форму, что обеспечивает комфорт при длительном использовании, даже жирными руками.

Большая четкая маркировка
Обеспечивает быструю идентификацию, чтобы без труда выбрать нужный инструмент из чехла. или сумки для инструментов, экономя время и усилия.

Размер наконечника 1/4 дюйма
Длина лезвия (A) 100 мм
Длина ручки (B) 100 мм
Ширина рукоятки (C) 32 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Универсальное решение, благодаря конструкции наконечника позволяет использовать отвертку для головок разных размеров и в различных сферах применения.

Хром-ванадиевая сталь
Обычный крутящий момент, необходимый для затяжки/откручивания болтов и гаек больших диаметров, обуславливает потребность в очень крепкой стали. Хром-ванадиевый сплав (смесь двух или более металлов) повышает устойчивость к появлению ржавчины и обеспечивает дополнительную прочность и жесткость в сложных условиях эксплуатации.

Рукоятка 2K
2K – это аббревиатура от «Двухкомпонента». Она изготовлена из смеси жесткого и прочного пластика (PP или полипропилена) с нескользящим, мягким материалом, известным как TPR (термопластическая резина). Ручка имеет удобную и надежную форму, что обеспечивает комфорт при длительном использовании, даже жирными руками.

Большая четкая маркировка
Обеспечивает быструю идентификацию, чтобы без труда выбрать нужный инструмент из чехла. или сумки для инструментов, экономя время и усилия.

Характеристики arrow_down
Размер наконечника 1/4 дюйма
Длина лезвия (A) 100 мм
Длина ручки (B) 100 мм
Ширина рукоятки (C) 32 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
10.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить