Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Отвертка крестовая, ударная, шестигранная, PH1X80
Фото - 1 - Отвертка крестовая, ударная, шестигранная, PH1X80
Фото - 1 - Отвертка крестовая, ударная, шестигранная, PH1X80

Отвертка крестовая, ударная, шестигранная, PH1X80 (06133221)

Отвертка PH, шестигранное лезвие, ударный наконечник ОТВЁРТКА-PH1X80 ZEBRA
Номер товара 06133221
В наличии
Цена:
371.4 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Отвертка ZEBRA® со сквозным металлическим стержнем. С ударным колпачком и шестиугольником на стержне.
  • Стержень сквозной, шестигранного сечения из закаленной ударопрочной стали
  • Привод по DIN 5265-РН, ISO 8764-РН
  • Стандарт: DIN 5262
Длина 176 мм
Материал рукоятки 2-компонентный пластик
Длина лезвия (A) 80 мм
Длина ручки (B) 96 мм
Размер наконечника PH1

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Отвертка ZEBRA® со сквозным металлическим стержнем. С ударным колпачком и шестиугольником на стержне.
  • Стержень сквозной, шестигранного сечения из закаленной ударопрочной стали
  • Привод по DIN 5265-РН, ISO 8764-РН
  • Стандарт: DIN 5262
Характеристики arrow_down
Длина 176 мм
Материал рукоятки 2-компонентный пластик
Длина лезвия (A) 80 мм
Длина ручки (B) 96 мм
Размер наконечника PH1
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
742.56 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить