Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Отвертка крестообразная для прецизионных работ, PH
Фото - 1 - Отвертка крестообразная для прецизионных работ, PH
Фото - 2 - Отвертка крестообразная для прецизионных работ, PH
Фото - 3 - Отвертка крестообразная для прецизионных работ, PH
Фото - 4 - Отвертка крестообразная для прецизионных работ, PH
Фото - 5 - Отвертка крестообразная для прецизионных работ, PH
Фото - 6 - Отвертка крестообразная для прецизионных работ, PH
Фото - 7 - Отвертка крестообразная для прецизионных работ, PH
Фото - 1 - Отвертка крестообразная для прецизионных работ, PH
Фото - 2 - Отвертка крестообразная для прецизионных работ, PH
Фото - 3 - Отвертка крестообразная для прецизионных работ, PH
Фото - 4 - Отвертка крестообразная для прецизионных работ, PH
Фото - 5 - Отвертка крестообразная для прецизионных работ, PH
Фото - 6 - Отвертка крестообразная для прецизионных работ, PH
Фото - 7 - Отвертка крестообразная для прецизионных работ, PH

Отвертка крестообразная для прецизионных работ, PH (0613481000)

Отвертка для прецизионных работ под круглый шлиц Black Point ОТВЁРТКА-PH000X40 ZEBRA
Номер товара 0613481000
Нет в наличии
Цена:
595.8 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Идеально подходит для выполнения прецизионных работ в электротехнике и точной механике Поворотная центрирующая головка с большой выемкой под палец Оптимальная работа в положении часовщика Центрирующий колпачок с маркировкой винта и значением размера Простая и быстрая идентификация Многокомпонентная рукоятка с крупными мягкими элементами Комфортная и приятная работа Зона быстрого вращения Для ускоренной работы в стандартном положении кисти руки Хромированные лезвия из специальной закаленной стали Оптимальная защита от коррозии Наконечник Black Point Точная посадка Лезвие: Круглое, с матовым хромированием Наконечник: ISO 8764-PH, Black Point
Длина лезвия в дюймах 1 9/16 дюйма
Длина ручки / диаметр головки 100/20 мм
Диаметр головы 20 мм
Длина лезвия 40 мм
Размер наконечника PH000
Материал рукоятки Многокомпонентный пластик

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Идеально подходит для выполнения прецизионных работ в электротехнике и точной механике Поворотная центрирующая головка с большой выемкой под палец Оптимальная работа в положении часовщика Центрирующий колпачок с маркировкой винта и значением размера Простая и быстрая идентификация Многокомпонентная рукоятка с крупными мягкими элементами Комфортная и приятная работа Зона быстрого вращения Для ускоренной работы в стандартном положении кисти руки Хромированные лезвия из специальной закаленной стали Оптимальная защита от коррозии Наконечник Black Point Точная посадка Лезвие: Круглое, с матовым хромированием Наконечник: ISO 8764-PH, Black Point
Характеристики arrow_down
Длина лезвия в дюймах 1 9/16 дюйма
Длина ручки / диаметр головки 100/20 мм
Диаметр головы 20 мм
Длина лезвия 40 мм
Размер наконечника PH000
Материал рукоятки Многокомпонентный пластик
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -58.4 %
43.26 грн/шт
18 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить