Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Отвертка шлицевая, SL, 175X8,0X1,2MM, RED STRIPE
Фото - 1 - Отвертка шлицевая, SL, 175X8,0X1,2MM, RED STRIPE
Фото - 2 - Отвертка шлицевая, SL, 175X8,0X1,2MM, RED STRIPE
Фото - 3 - Отвертка шлицевая, SL, 175X8,0X1,2MM, RED STRIPE
Фото - 4 - Отвертка шлицевая, SL, 175X8,0X1,2MM, RED STRIPE
Фото - 5 - Отвертка шлицевая, SL, 175X8,0X1,2MM, RED STRIPE
Фото - 6 - Отвертка шлицевая, SL, 175X8,0X1,2MM, RED STRIPE
Фото - 7 - Отвертка шлицевая, SL, 175X8,0X1,2MM, RED STRIPE
Фото - 8 - Отвертка шлицевая, SL, 175X8,0X1,2MM, RED STRIPE
Фото - 1 - Отвертка шлицевая, SL, 175X8,0X1,2MM, RED STRIPE
Фото - 2 - Отвертка шлицевая, SL, 175X8,0X1,2MM, RED STRIPE
Фото - 3 - Отвертка шлицевая, SL, 175X8,0X1,2MM, RED STRIPE
Фото - 4 - Отвертка шлицевая, SL, 175X8,0X1,2MM, RED STRIPE
Фото - 5 - Отвертка шлицевая, SL, 175X8,0X1,2MM, RED STRIPE
Фото - 6 - Отвертка шлицевая, SL, 175X8,0X1,2MM, RED STRIPE
Фото - 7 - Отвертка шлицевая, SL, 175X8,0X1,2MM, RED STRIPE
Фото - 8 - Отвертка шлицевая, SL, 175X8,0X1,2MM, RED STRIPE

Отвертка шлицевая, SL, 175X8,0X1,2MM, RED STRIPE (575124108)

Отвертка шлицевая, SL-175X8,0X1,2MM, RED STRIPE -арт. 575124108
Номер товара 575124108
В наличии
Цена:
213.6 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Универсальность: сочетание самых популярных типов наконечников (крестообразные и шлицевые) позволяет использовать их для монтажа и технического обслуживания. RED STRIPE - это долговечность без ущерба для бюджета


Стальной сплав S2
S2 означает стальной сплав (вещество, образованное сочетанием двух или более металлов). По сравнению с чистыми металлами, сплавы обладают лучшими свойствами, например, ударопрочностью. S2 делает лезвие инструмента прочным, но достаточно гибким, чтобы противостоять кручению (скручиванию), что является характерным движением при использовании отверток

Черный наконечник
Увеличивает контакт между наконечником и головкой самореза, повышая силу и точность завинчивания.
Рукоятка 2K
2K – это аббревиатура от «Двухкомпонента». Она изготовлена из смеси жесткого и прочного пластика (PP или полипропилена) с нескользящим, мягким материалом, известным как TPR (термопластическая резина). Ручка имеет удобную и надежную форму, что обеспечивает комфорт при длительном использовании, даже масляными руками

Большая четкая маркировка
Обеспечивает быструю идентификацию, чтобы без труда выбрать нужный инструмент из чехла или сумки для инструментов, экономя время и усилия

Удобный дизайн
Отвертки RedStripe созданы с мыслью об удобстве. В нижней части отвертки есть отверстие, что делает ее готовой к продаже в точках розничной торговли, а также это отверстие подходит для шнурка, позволяющего легко переносить или привязывать отвертку во время работы на высоте
Толщина режущей кромки x ширина режущей кромки 1,2 x 8,0 мм
Длина ручки (B) 118 мм
Длина лезвия (A) 175 мм
Ширина рукоятки (C) 38 мм
Тип наконечника Шлиц

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Универсальность: сочетание самых популярных типов наконечников (крестообразные и шлицевые) позволяет использовать их для монтажа и технического обслуживания. RED STRIPE - это долговечность без ущерба для бюджета


Стальной сплав S2
S2 означает стальной сплав (вещество, образованное сочетанием двух или более металлов). По сравнению с чистыми металлами, сплавы обладают лучшими свойствами, например, ударопрочностью. S2 делает лезвие инструмента прочным, но достаточно гибким, чтобы противостоять кручению (скручиванию), что является характерным движением при использовании отверток

Черный наконечник
Увеличивает контакт между наконечником и головкой самореза, повышая силу и точность завинчивания.
Рукоятка 2K
2K – это аббревиатура от «Двухкомпонента». Она изготовлена из смеси жесткого и прочного пластика (PP или полипропилена) с нескользящим, мягким материалом, известным как TPR (термопластическая резина). Ручка имеет удобную и надежную форму, что обеспечивает комфорт при длительном использовании, даже масляными руками

Большая четкая маркировка
Обеспечивает быструю идентификацию, чтобы без труда выбрать нужный инструмент из чехла или сумки для инструментов, экономя время и усилия

Удобный дизайн
Отвертки RedStripe созданы с мыслью об удобстве. В нижней части отвертки есть отверстие, что делает ее готовой к продаже в точках розничной торговли, а также это отверстие подходит для шнурка, позволяющего легко переносить или привязывать отвертку во время работы на высоте
Характеристики arrow_down
Толщина режущей кромки x ширина режущей кромки 1,2 x 8,0 мм
Длина ручки (B) 118 мм
Длина лезвия (A) 175 мм
Ширина рукоятки (C) 38 мм
Тип наконечника Шлиц
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
1836.96 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -14.9 %
39.36 грн/шт
33.48 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить