Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Отвертка RED LINE, прямой шлиц, 1,2X8,0X175
Фото - 1 - Отвертка RED LINE, прямой шлиц, 1,2X8,0X175
Фото - 2 - Отвертка RED LINE, прямой шлиц, 1,2X8,0X175
Фото - 3 - Отвертка RED LINE, прямой шлиц, 1,2X8,0X175
Фото - 4 - Отвертка RED LINE, прямой шлиц, 1,2X8,0X175
Фото - 1 - Отвертка RED LINE, прямой шлиц, 1,2X8,0X175
Фото - 2 - Отвертка RED LINE, прямой шлиц, 1,2X8,0X175
Фото - 3 - Отвертка RED LINE, прямой шлиц, 1,2X8,0X175
Фото - 4 - Отвертка RED LINE, прямой шлиц, 1,2X8,0X175

Отвертка RED LINE, прямой шлиц, 1,2X8,0X175 (575123108)

Отвертка для винтов со шлицевой головкой с круглым лезвием Red Line ОТВЕРТКА ШЛИЦ. 1,2X8,0X 175 RED LINE
Номер товара 575123108
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Отвертка с круглым стержнем, хромированное покрытие.
  • DВ 5264-A, ISO 2380
  • Наконечник Black point
  • Стандарт: DВ 5265
Толщина режущей кромки x ширина режущей кромки 1,2 x 8,0 мм
Длина ручки/ширина ручки 122 / 38,6 мм
Длина лезвия (A) 175 мм
Длина 297 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Отвертка с круглым стержнем, хромированное покрытие.
  • DВ 5264-A, ISO 2380
  • Наконечник Black point
  • Стандарт: DВ 5265
Характеристики arrow_down
Толщина режущей кромки x ширина режущей кромки 1,2 x 8,0 мм
Длина ручки/ширина ручки 122 / 38,6 мм
Длина лезвия (A) 175 мм
Длина 297 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте