Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Отвертка PZ3, L150MM, RED STRIPE
Фото - 2 - Отвертка PZ3, L150MM, RED STRIPE
Фото - 3 - Отвертка PZ3, L150MM, RED STRIPE
Фото - 4 - Отвертка PZ3, L150MM, RED STRIPE
Фото - 1 - Отвертка PZ3, L150MM, RED STRIPE
Фото - 2 - Отвертка PZ3, L150MM, RED STRIPE
Фото - 3 - Отвертка PZ3, L150MM, RED STRIPE
Фото - 4 - Отвертка PZ3, L150MM, RED STRIPE

Отвертка PZ3, L150MM, RED STRIPE (57512433)

Отвертка PZ3-L150MM, RED STRIPE -арт. 57512433
Номер товара 57512433
В наличии
Цена:
193.44 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Подходит для сложных операций, требующих повышенного крутящего момента (например, в жестких материалах) без риска повреждения винта благодаря конструкции наконечника Pozidriv. RedStripe – это долговечность без ущерба для вашего бюджета.

Стальной сплав S2
S2 означает стальной сплав (вещество, образованное сочетанием двух или более металлов). По сравнению с чистыми металлами, сплавы обладают предпочтительными свойствами, например, ударопрочностью. Благодаря сплаву S2 стержень отвертки является прочным, но достаточно гибким, чтобы противостоять торсиону (скручиванию), что является характерным движением при использовании отверток.

Черный наконечник
Увеличивает контакт между наконечником и головкой самореза, повышая силу и точность завинчивания. Предотвращает соскальзывание отвертки с крепления, избегая повреждения поверхностей, таких как окрашенные кузова автомобилей или дорогая деревянная мебель.

Рукоятка 2K
2K – это аббревиатура от "Двухкомпонента". Она изготовлена из смеси жесткого и прочного пластика (PP или полипропилена) с нескользящим, мягким материалом, известным как TPR (термопластическая резина). Ручка имеет удобную и надежную форму, что обеспечивает комфорт при длительном использовании, даже жирными руками.

Большая четкая маркировка
Обеспечивает быструю идентификацию, чтобы без труда выбрать нужный инструмент из чехла или сумки для инструментов, экономя время и усилия.

Удобный дизайн
Отвертки RedStripe созданы с мыслью об удобстве. В нижней части отвертки имеется отверстие, что делает его готовым к продаже в точках розничной торговли, а также это отверстие подходит для шнурка, позволяющего легко переносить или привязывать отвертку во время работы на высоте.

Вспомогательное приспособление для ключа 1 мм
Толщина острия наконечника 1 мм
Длина ручки (B) 118 мм
Длина лезвия (A) 150 мм
Ширина рукоятки (C) 38 мм
Размер наконечника PZ3

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Подходит для сложных операций, требующих повышенного крутящего момента (например, в жестких материалах) без риска повреждения винта благодаря конструкции наконечника Pozidriv. RedStripe – это долговечность без ущерба для вашего бюджета.

Стальной сплав S2
S2 означает стальной сплав (вещество, образованное сочетанием двух или более металлов). По сравнению с чистыми металлами, сплавы обладают предпочтительными свойствами, например, ударопрочностью. Благодаря сплаву S2 стержень отвертки является прочным, но достаточно гибким, чтобы противостоять торсиону (скручиванию), что является характерным движением при использовании отверток.

Черный наконечник
Увеличивает контакт между наконечником и головкой самореза, повышая силу и точность завинчивания. Предотвращает соскальзывание отвертки с крепления, избегая повреждения поверхностей, таких как окрашенные кузова автомобилей или дорогая деревянная мебель.

Рукоятка 2K
2K – это аббревиатура от "Двухкомпонента". Она изготовлена из смеси жесткого и прочного пластика (PP или полипропилена) с нескользящим, мягким материалом, известным как TPR (термопластическая резина). Ручка имеет удобную и надежную форму, что обеспечивает комфорт при длительном использовании, даже жирными руками.

Большая четкая маркировка
Обеспечивает быструю идентификацию, чтобы без труда выбрать нужный инструмент из чехла или сумки для инструментов, экономя время и усилия.

Удобный дизайн
Отвертки RedStripe созданы с мыслью об удобстве. В нижней части отвертки имеется отверстие, что делает его готовым к продаже в точках розничной торговли, а также это отверстие подходит для шнурка, позволяющего легко переносить или привязывать отвертку во время работы на высоте.

Характеристики arrow_down
Вспомогательное приспособление для ключа 1 мм
Толщина острия наконечника 1 мм
Длина ручки (B) 118 мм
Длина лезвия (A) 150 мм
Ширина рукоятки (C) 38 мм
Размер наконечника PZ3
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
162.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить