Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Отверточная головка Wurth 1/2" XZN M12x100
Фото - 1 - Отверточная головка Wurth 1/2" XZN M12x100
Фото - 2 - Отверточная головка Wurth 1/2" XZN M12x100
Фото - 1 - Отверточная головка Wurth 1/2" XZN M12x100
Фото - 2 - Отверточная головка Wurth 1/2" XZN M12x100

Отверточная головка Wurth 1/2" XZN M12x100 (0715138121)

Отверточная головка Wurth 1/2" XZN M12x100 ГОЛОВКА-1/2ZO-XZN-M12X100 ZEBRA
Номер товара 0715138121
В наличии
Цена:
195.96 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Отвертка головки Wurth 1/2" XZN M12x100

Высококачественная отвертка с головкой для откручивания и закручивания болтов с внутренним шестигранным ключом XZN размером 12 мм.

Преимущества:

  • Изготовлена из высококачественной стали, что обеспечивает прочность и долговечность.
  • Хромированное, полированное покрытие защищает от коррозии и износа.
  • Тройной квадрат обеспечивает надежное соединение отвертки с приводом.
  • Длинная версия позволяет работать в труднодоступных местах.

Применение:

Отвертка используется для откручивания и закручивания болтов с внутренним шестигранным ключом XZN размером 12 мм. Например, она может использоваться для откручивания и закручивания болтов в автомобилях, мотоциклах, велосипедах и других устройствах.

Инструкция по применению:

  1. Вставить отвертку в отверстие болта.
  2. Повернуть отвертку по часовой стрелке для закручивания или против часовой стрелки для откручивания.

Уход:

  • После использования отвертки следует очистить от пыли и грязи.
  • При необходимости отвертку можно обработать защитной смазкой.
  • Отвертку следует хранить в сухом месте.

Подробнее о материале:

Отвертка изготовлена из высококачественной стали, которая обеспечивает ее прочность и долговечность. Хромированное, полированное покрытие защищает отвертку от коррозии и износа.

Подробнее о приводе:

Тройной квадрат обеспечивает надежное соединение отвертки с приводом. Он также позволяет работать с отверткой в ограниченном пространстве.

Подробнее о выполнении:

Длинная версия позволяет работать в труднодоступных местах.

Подробнее о примерах применения:

Отвертка может быть использована для откручивания и закручивания болтов с внутренним шестигранным ключом XZN размером 12 мм. Например, она может использоваться для откручивания и закручивания болтов в автомобилях, мотоциклах, велосипедах и других устройствах.

Привод 1/2 дюйма
Длина (l1) 100 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 22,5 мм
Длина лезвия (L2) 60 мм
Размер наконечника XZN M12
Тип наконечника Многозуб.
Тип привода Внутренний квадрат
Исполнение Длин.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Отвертка головки Wurth 1/2" XZN M12x100

Высококачественная отвертка с головкой для откручивания и закручивания болтов с внутренним шестигранным ключом XZN размером 12 мм.

Преимущества:

  • Изготовлена из высококачественной стали, что обеспечивает прочность и долговечность.
  • Хромированное, полированное покрытие защищает от коррозии и износа.
  • Тройной квадрат обеспечивает надежное соединение отвертки с приводом.
  • Длинная версия позволяет работать в труднодоступных местах.

Применение:

Отвертка используется для откручивания и закручивания болтов с внутренним шестигранным ключом XZN размером 12 мм. Например, она может использоваться для откручивания и закручивания болтов в автомобилях, мотоциклах, велосипедах и других устройствах.

Инструкция по применению:

  1. Вставить отвертку в отверстие болта.
  2. Повернуть отвертку по часовой стрелке для закручивания или против часовой стрелки для откручивания.

Уход:

  • После использования отвертки следует очистить от пыли и грязи.
  • При необходимости отвертку можно обработать защитной смазкой.
  • Отвертку следует хранить в сухом месте.

Подробнее о материале:

Отвертка изготовлена из высококачественной стали, которая обеспечивает ее прочность и долговечность. Хромированное, полированное покрытие защищает отвертку от коррозии и износа.

Подробнее о приводе:

Тройной квадрат обеспечивает надежное соединение отвертки с приводом. Он также позволяет работать с отверткой в ограниченном пространстве.

Подробнее о выполнении:

Длинная версия позволяет работать в труднодоступных местах.

Подробнее о примерах применения:

Отвертка может быть использована для откручивания и закручивания болтов с внутренним шестигранным ключом XZN размером 12 мм. Например, она может использоваться для откручивания и закручивания болтов в автомобилях, мотоциклах, велосипедах и других устройствах.

Характеристики arrow_down
Привод 1/2 дюйма
Длина (l1) 100 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 22,5 мм
Длина лезвия (L2) 60 мм
Размер наконечника XZN M12
Тип наконечника Многозуб.
Тип привода Внутренний квадрат
Исполнение Длин.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
19.2 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить