Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Борфреза факельная, D12 mm, WL30 mm
Фото - 2 - Борфреза факельная, D12 mm, WL30 mm
Фото - 1 - Борфреза факельная, D12 mm, WL30 mm
Фото - 2 - Борфреза факельная, D12 mm, WL30 mm

Борфреза факельная, D12 mm, WL30 mm (0616006041)

Борфреза твердосплавная факельная, зубцы MX, D12 mm, WL30 mm -арт. 0616006041
Номер товара 0616006041
В наличии
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Стандартная борфреза со смещенной системой зубцов (MX) предназначена для универсальной обработки стали с жесткостью < 60 HRC, чугуна, нержавеющей стали, специальных сплавов, а также твердых и вязких материалов, в частности Hardox. Подходит для обработки твердых цветных металлов.

  • Обеспечивает образование короткой стружки и высокое качество обрабатываемой поверхности
  • Производится в соответствии со строгими стандартами качества с полным контролем паяных соединений
  • Поставляется в упаковке со 100% PCR (переработанный бытовой пластик), полностью пригодной для повторной переработки

Примечание

При работе с борфрезой необходимо использовать средства индивидуальной защиты, в частности, защиту глаз, органов слуха и защитные перчатки.

Следует соблюдать рекомендованную частоту вращения (n) и скорость резания (Vc) для соответствующего материала, а также учитывать соответствие инструмента и материала согласно обзорным таблицам.

Перед использованием убедитесь, что борфрез вращается правильно, а зажимной механизм инструмента работает исправно. Не рекомендуется использовать слишком малую длину зажима. Оптимальная длина зажима составляет примерно 2/3 длины хвостовика.

В процессе работы возможно изменение цвета хвостовика, вызванное высокой температурой во время резки. Это является нормальным явлением и не представляет угрозы безопасности.

Обработка материалов обычно производится при вращении в обратном направлении.

Совместимые приводы инструмента: гибкие валы, прямые шлифмашины, промышленные работы, станочное оборудование.

Диаметр головки x длина режущей кромки 12 x 30 мм
Эффективность резания (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Качество поверхности/финишная обработка (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Характер управляемости (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Срок службы (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Универсальность (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Диаметр хвостовика 6 мм
Подходит для твердости до 60 HRC
Длина 75 мм
Тип зубьев MX
Покрытие Без покрытия
Режущий материал Карбид
Форма Конфигурация в виде пламени
Обрабатываемые материалы Сталь, Чугун, Нержавеющая сталь, Специальный сплав, Твердый и вязкий материал, Цветной металл
Качество Стандарт Würth
Форма хвостовика Цилиндрический

Применение

  • снятие заусенцев
  • обработка контуров и профилей
  • обработка поверхностей
  • обработка сварных швов
  • формообразование
  • снятие фасок и закругление кромок

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Стандартная борфреза со смещенной системой зубцов (MX) предназначена для универсальной обработки стали с жесткостью < 60 HRC, чугуна, нержавеющей стали, специальных сплавов, а также твердых и вязких материалов, в частности Hardox. Подходит для обработки твердых цветных металлов.

  • Обеспечивает образование короткой стружки и высокое качество обрабатываемой поверхности
  • Производится в соответствии со строгими стандартами качества с полным контролем паяных соединений
  • Поставляется в упаковке со 100% PCR (переработанный бытовой пластик), полностью пригодной для повторной переработки

Примечание

При работе с борфрезой необходимо использовать средства индивидуальной защиты, в частности, защиту глаз, органов слуха и защитные перчатки.

Следует соблюдать рекомендованную частоту вращения (n) и скорость резания (Vc) для соответствующего материала, а также учитывать соответствие инструмента и материала согласно обзорным таблицам.

Перед использованием убедитесь, что борфрез вращается правильно, а зажимной механизм инструмента работает исправно. Не рекомендуется использовать слишком малую длину зажима. Оптимальная длина зажима составляет примерно 2/3 длины хвостовика.

В процессе работы возможно изменение цвета хвостовика, вызванное высокой температурой во время резки. Это является нормальным явлением и не представляет угрозы безопасности.

Обработка материалов обычно производится при вращении в обратном направлении.

Совместимые приводы инструмента: гибкие валы, прямые шлифмашины, промышленные работы, станочное оборудование.

Характеристики arrow_down
Диаметр головки x длина режущей кромки 12 x 30 мм
Эффективность резания (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Качество поверхности/финишная обработка (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Характер управляемости (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Срок службы (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Универсальность (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Диаметр хвостовика 6 мм
Подходит для твердости до 60 HRC
Длина 75 мм
Тип зубьев MX
Покрытие Без покрытия
Режущий материал Карбид
Форма Конфигурация в виде пламени
Обрабатываемые материалы Сталь, Чугун, Нержавеющая сталь, Специальный сплав, Твердый и вязкий материал, Цветной металл
Качество Стандарт Würth
Форма хвостовика Цилиндрический
Применение arrow_down

Применение

  • снятие заусенцев
  • обработка контуров и профилей
  • обработка поверхностей
  • обработка сварных швов
  • формообразование
  • снятие фасок и закругление кромок
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
1200 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить
63 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -52.8 %
5.08 грн/шт
2.4 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 400 шт
Купить
Знижка -29.9 %
12.9 грн/шт
9.04 грн/шт
В наличии
- +
х 50 шт
Купить
Знижка -27.2 %
13.8 грн/шт
10.04 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить