Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Термоштаны ACTIVE, черный/серый, размер XS
Фото - 1 - Термоштаны ACTIVE, черный/серый, размер XS
Фото - 2 - Термоштаны ACTIVE, черный/серый, размер XS
Фото - 1 - Термоштаны ACTIVE, черный/серый, размер XS
Фото - 2 - Термоштаны ACTIVE, черный/серый, размер XS

Термоштаны ACTIVE, черный/серый, размер XS (M452073010)

Термоштаны ACTIVE, черный/серый, размер XS, MODYF -арт. M452073010
Номер товара M452073010
В наличии
Цена:
1188 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Эластичные, функциональные длинные термоштаны с современным дизайном обеспечивают оптимальную воздухопроницаемость, идеальную посадку и высокий уровень комфорта
  • Бесшовная технология для большего комфорта
  • Прилегающий крой, максимальная свобода движений
  • Изготовлены преимущественно из переработанных материалов

Таблиця розмірів

Вес единицы поверхности ткани на м² 140 г
Размер XS
Вид изделия Термобелье
Назначение Термобелье
Цвет Черный цвет, Серый цвет
Инструкция по уходу Не отбеливать, не сушить в сушилке, не гладить, не подвергать химчистке
Материал 64% полиэстер (переработанный), 28% полиамид, 8% эластан
Можно мыть при 40°C - деликатная стирка

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Эластичные, функциональные длинные термоштаны с современным дизайном обеспечивают оптимальную воздухопроницаемость, идеальную посадку и высокий уровень комфорта
  • Бесшовная технология для большего комфорта
  • Прилегающий крой, максимальная свобода движений
  • Изготовлены преимущественно из переработанных материалов

Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Вес единицы поверхности ткани на м² 140 г
Размер XS
Вид изделия Термобелье
Назначение Термобелье
Цвет Черный цвет, Серый цвет
Инструкция по уходу Не отбеливать, не сушить в сушилке, не гладить, не подвергать химчистке
Материал 64% полиэстер (переработанный), 28% полиамид, 8% эластан
Можно мыть при 40°C - деликатная стирка
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
1188 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1188 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить
3120 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
1800 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -30 %
984 грн/шт
688.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1188 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1188 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить