Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Джемпер флисовый THUNDER, серый, размер S
Фото - 1 - Джемпер флисовый THUNDER, серый, размер S
Фото - 1 - Джемпер флисовый THUNDER, серый, размер S

Джемпер флисовый THUNDER, серый, размер S (589998130)

Джемпер флисовый THUNDER, серый, размер S-арт. 589998130
Номер товара 589998130
В наличии
Цена:
1188 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Легкий и удобный флисовый джемпер THUNDER – идеальный выбор для дополнительного тепла и комфорта в холодных условиях

Изготовлен из высококачественного флиса
  • Обеспечивает отличную воздухопроницаемость
  • Мягкий и приятный на ощупь

Универсальность применения
  • Удобно носить как под верхнюю одежду, так и отдельно

Состав: 100% полиэстер
Размеры: S - 3XL

Таблиця розмірів
Материал 100% полиэстер
Размер S
Вид изделия Кофта
Назначение Рабочая
Цвет Серый

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Легкий и удобный флисовый джемпер THUNDER – идеальный выбор для дополнительного тепла и комфорта в холодных условиях

Изготовлен из высококачественного флиса
  • Обеспечивает отличную воздухопроницаемость
  • Мягкий и приятный на ощупь

Универсальность применения
  • Удобно носить как под верхнюю одежду, так и отдельно

Состав: 100% полиэстер
Размеры: S - 3XL

Таблиця розмірів
Характеристики arrow_down
Материал 100% полиэстер
Размер S
Вид изделия Кофта
Назначение Рабочая
Цвет Серый
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
1188 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить
3120 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
1800 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -30 %
984 грн/шт
688.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1188 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1188 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить