Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Термобелье BASIC, черное, комплект, размер 3XL
Фото - 1 - Термобелье BASIC, черное, комплект, размер 3XL
Фото - 2 - Термобелье BASIC, черное, комплект, размер 3XL
Фото - 3 - Термобелье BASIC, черное, комплект, размер 3XL
Фото - 4 - Термобелье BASIC, черное, комплект, размер 3XL
Фото - 5 - Термобелье BASIC, черное, комплект, размер 3XL
Фото - 6 - Термобелье BASIC, черное, комплект, размер 3XL
Фото - 1 - Термобелье BASIC, черное, комплект, размер 3XL
Фото - 2 - Термобелье BASIC, черное, комплект, размер 3XL
Фото - 3 - Термобелье BASIC, черное, комплект, размер 3XL
Фото - 4 - Термобелье BASIC, черное, комплект, размер 3XL
Фото - 5 - Термобелье BASIC, черное, комплект, размер 3XL
Фото - 6 - Термобелье BASIC, черное, комплект, размер 3XL

Термобелье BASIC, черное, комплект, размер 3XL (M452047005)

Термобелье BASIC, черное, комплект, размер 3XL, MODYF -арт.M452047005
Номер товара M452047005
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Преимущества Комплекта термобілизни BASIC CARBON MODYF
  • Изготовлен из 100% высококачественного углеродного волокна, обеспечивающего максимальную термоизоляцию.
  • Идеально подходит для работы в условиях низких температур, таких как холодильники, морозильные камеры и складские помещения.
  • Обладает эластичностью, позволяющей легко двигаться и сохранять максимальную свободу движений.
  • Уникальная технология отвода влаги позволяет поддерживать сухость и комфорт во время работы.
  • Прочный материал, устойчивый к износу и долговечный в использовании.

Таблиця розмірів

Вес единицы поверхности ткани на м² 140 г
Размер 3XL
Можно мыть при 40°C
Материал 55% полиэстер, 35% полиамид, 10% эластан
Инструкция по уходу Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Не гладить, Не подвергать химической чистке
Возможность нанесения логотипа Нет
Вид изделия Термобелье
Назначение Термобелье
Цвет Черный цвет, Красный цвет

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Преимущества Комплекта термобілизни BASIC CARBON MODYF
  • Изготовлен из 100% высококачественного углеродного волокна, обеспечивающего максимальную термоизоляцию.
  • Идеально подходит для работы в условиях низких температур, таких как холодильники, морозильные камеры и складские помещения.
  • Обладает эластичностью, позволяющей легко двигаться и сохранять максимальную свободу движений.
  • Уникальная технология отвода влаги позволяет поддерживать сухость и комфорт во время работы.
  • Прочный материал, устойчивый к износу и долговечный в использовании.

Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Вес единицы поверхности ткани на м² 140 г
Размер 3XL
Можно мыть при 40°C
Материал 55% полиэстер, 35% полиамид, 10% эластан
Инструкция по уходу Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Не гладить, Не подвергать химической чистке
Возможность нанесения логотипа Нет
Вид изделия Термобелье
Назначение Термобелье
Цвет Черный цвет, Красный цвет
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
3720 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
3840 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
4511.28 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
Знижка -15 %
1980 грн/шт
1683 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
4913.76 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
2280 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1320 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -15 %
2280 грн/шт
1938 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить