Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Табличка под номерные знаки KLAPPFIX-PLUS-520MM
Фото - 1 - Табличка под номерные знаки KLAPPFIX-PLUS-520MM
Фото - 1 - Табличка под номерные знаки KLAPPFIX-PLUS-520MM

Табличка под номерные знаки KLAPPFIX-PLUS-520MM (082506)

Быстрораз.крепеж д/номерного знака Klapp-Fix plus KSB-UNBEDR-KLAPPFIX-PLUS -арт. 082506
Номер товара 082506
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Цельная система со складной рамой. Особенно гармоничный и привлекательный дизайн Пожалуйста, используйте для открытия ключ. Артикул ключа 0825990 Соответствует директиве ЕС (EEC 74/483)
Высота 134 мм
Подходит для размера маркировки 520 x 110 мм
Ширина 532 мм
Исполнение Без надписи
Материал Полипропилен - ПП
Цвет Черный

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Цельная система со складной рамой. Особенно гармоничный и привлекательный дизайн Пожалуйста, используйте для открытия ключ. Артикул ключа 0825990 Соответствует директиве ЕС (EEC 74/483)
Характеристики arrow_down
Высота 134 мм
Подходит для размера маркировки 520 x 110 мм
Ширина 532 мм
Исполнение Без надписи
Материал Полипропилен - ПП
Цвет Черный
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
11207.94 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
924 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
4200 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить