Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Быстроразъемная сервисная муфта
Фото - 1 - Быстроразъемная сервисная муфта
Фото - 1 - Быстроразъемная сервисная муфта

Быстроразъемная сервисная муфта (0764000157)

Быстроразъемная муфта с шестигранником, внутренняя резьба МУФТА-БЫСТРОСЪЁМ.-HODRK-M14X1,5 WWE
Номер товара 0764000157
В наличии
Цена:
5655 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Шестигранник с внутренней резьбой M14x1,5
Вес изделия (1 шт.) 157 г
Область применения Для систем кондиционирования воздуха с R134a

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Шестигранник с внутренней резьбой M14x1,5
Характеристики arrow_down
Вес изделия (1 шт.) 157 г
Применение arrow_down
Область применения Для систем кондиционирования воздуха с R134a
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
12 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 20 шт
Нет в наличии
5655 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить