Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Свитер JOB+, красный, размер 3XL
Фото - 1 - Свитер JOB+, красный, размер 3XL
Фото - 1 - Свитер JOB+, красный, размер 3XL

Свитер JOB+, красный, размер 3XL (M450245005)

Свитер JOB+, красный, размер 3XL, MODYF -арт. M450245005
Номер товара M450245005
В наличии
Цена:
2073.6 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Свитер JOB+ с круглой горловиной и рукавом с манжетой для удобства
  • Эластичные манжеты и подол
  • Контрастная укрепляющая полоска на горловине и укрепленные швы
  • Красивый V-образный шов на воротнике
  • STANDARD 100 от OEKO-TEX®
  • Вес единицы поверхности ткани на м² 300 г
    Размер 3XL
    Можно мыть при 40°C
    Материал 70% хлопок, 30% полиэстер
    Инструкция по уходу Не отбеливать, Нормальная сушка во вращающемся барабане, Гладить при средней температуре, Не подвергать химической чистке
    Цвет Красный

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!

    Информация о продукте

    Описание arrow_down
    Свитер JOB+ с круглой горловиной и рукавом с манжетой для удобства
  • Эластичные манжеты и подол
  • Контрастная укрепляющая полоска на горловине и укрепленные швы
  • Красивый V-образный шов на воротнике
  • STANDARD 100 от OEKO-TEX®
  • Характеристики arrow_down
    Вес единицы поверхности ткани на м² 300 г
    Размер 3XL
    Можно мыть при 40°C
    Материал 70% хлопок, 30% полиэстер
    Инструкция по уходу Не отбеливать, Нормальная сушка во вращающемся барабане, Гладить при средней температуре, Не подвергать химической чистке
    Цвет Красный
    Отзывов (0) arrow_down

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!
    Документы arrow_down

    Информация о продукте

    Останні переглянуті
    Знижка -60 %
    1020 грн/шт
    408 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    Цена по запросу
    Нет в наличии
    - +
    х 1 шт
    Нет в наличии
    Знижка -60 %
    1020 грн/шт
    408 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить