Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Свитер JOB+, антрацит, размер 6XL
Фото - 1 - Свитер JOB+, антрацит, размер 6XL
Фото - 1 - Свитер JOB+, антрацит, размер 6XL

Свитер JOB+, антрацит, размер 6XL (M450937008)

Свитер JOB+, антрацит, размер 6XL, MODYF -арт. M450937008
Номер товара M450937008
В наличии
Цена:
2073.6 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Свитер JOB+ с круглой горловиной и рукавом с манжетой для удобства
  • Эластичные манжеты и подол
  • Контрастная укрепляющая полоска на горловине и укрепленные швы
  • Красивый V-образный шов на воротнике
  • STANDARD 100 от OEKO-TEX®
  • Вес единицы поверхности ткани на м² 300 г
    Можно мыть при 40°C
    Размер 6XL
    Материал 70% хлопок, 30% полиэстер
    Цвет Антрацит
    Инструкция по уходу Не отбеливать, Нормальная сушка во вращающемся барабане, Гладить при средней температуре, Не подвергать химической чистке

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!

    Информация о продукте

    Описание arrow_down
    Свитер JOB+ с круглой горловиной и рукавом с манжетой для удобства
  • Эластичные манжеты и подол
  • Контрастная укрепляющая полоска на горловине и укрепленные швы
  • Красивый V-образный шов на воротнике
  • STANDARD 100 от OEKO-TEX®
  • Характеристики arrow_down
    Вес единицы поверхности ткани на м² 300 г
    Можно мыть при 40°C
    Размер 6XL
    Материал 70% хлопок, 30% полиэстер
    Цвет Антрацит
    Инструкция по уходу Не отбеливать, Нормальная сушка во вращающемся барабане, Гладить при средней температуре, Не подвергать химической чистке
    Отзывов (0) arrow_down

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!
    Документы arrow_down

    Информация о продукте

    Останні переглянуті
    2861.34 грн/шт
    Нет в наличии
    Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
    - +
    х 1 шт
    Предзаказ
    1800 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    4320 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    5280.9 грн/шт
    Нет в наличии
    Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
    - +
    х 1 шт
    Предзаказ
    Знижка -60 %
    1020 грн/шт
    408 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить