Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Свердло ступінчаcте HSS SMARTSTEP, D6,5-40 mm
Фото - 1 - Свердло ступінчаcте HSS SMARTSTEP, D6,5-40 mm
Фото - 2 - Свердло ступінчаcте HSS SMARTSTEP, D6,5-40 mm
Фото - 3 - Свердло ступінчаcте HSS SMARTSTEP, D6,5-40 mm
Фото - 4 - Свердло ступінчаcте HSS SMARTSTEP, D6,5-40 mm
Фото - 1 - Свердло ступінчаcте HSS SMARTSTEP, D6,5-40 mm
Фото - 2 - Свердло ступінчаcте HSS SMARTSTEP, D6,5-40 mm
Фото - 3 - Свердло ступінчаcте HSS SMARTSTEP, D6,5-40 mm
Фото - 4 - Свердло ступінчаcте HSS SMARTSTEP, D6,5-40 mm

Свердло ступінчаcте HSS SMARTSTEP, D6,5-40 mm (0694450640)

Stepped twist drill bit HSS SMART STEP ZEBRA SMART STEP
Номер товара 0694450640
В наличии
Цена:
4098.06 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Ступенчатое сверло с уникальной технологией SMART STEP и динамически изогнутой передней частью между переходами отдельных ступеней для чрезвычайно быстрого и комфортного использования при обработке всех распространенных материалов толщиной до 3,5 мм

Динамически изогнутый рельс между переходами на каждый шаг

  • Значительно более длительный срок службы по сравнению с обычными ступенчатыми сверлами
  • Значительно быстрее сверление по сравнению с обычными ступенчатыми сверлами
  • Требуются небольшие усилия
  • Тихий, идеально контролируемый процесс сверления
  • Значительно уменьшено образование заусенцев

Технология SMART STEP

  • Сверление до 3 раз быстрее по сравнению с обычными ступенчатыми сверлами
  • Прецизионное сверление без центровки и перфорации
  • Отсутствие коробления листового металла
  • Легко просверлить отверстия или увеличить существующее отверстие
  • Отсутствие дребезжания и замятия в материале
  • Точное круговое сверление без разрывов и сколов

Глубокая шлифованная спиральная канавка

Отличное удаление стружки

Тригранный хвостовик

  • Никакого вращения в патроне дрели: работа быстрее и комфортнее
  • Оптимальная передача мощности
  • Защищает патрон дрели от повреждений
  • Для открытия и закрытия сверлильного патрона требуется небольшое усилие

Экологическая упаковка продукта изготовлена из 100% ПЦР (пластика, переработанного из бытовых отходов), 100% подлежит вторичной переработке и имеет сертификат Cradle to Cradle Certified® Bronze

  • Доступно исключительно в Würth
Диаметр хвостовика 10 мм
Длина 125 мм
Длина хвостовика 24 мм
Форма хвостовика 3-гранный хвостовик
Диаметр сверления, мин./макс. 6.5-40.5 мм
Покрытие Без покрытия
Обрабатываемые материалы Сталь, литой металл, цветной металл, пластик, дерево
Область применения
  • Оптимальный инструмент для обработки листового металла
  • Центровка, точечное сверление, удаление заусенцев из листов, труб и профилей за одну операцию, как при использовании с ручной дрелью, так и со стационарным оборудованием
  • Идеально подходит для электротехники, сантехники и отопления, в мастерских по ремонту автомобилей, в машиностроении, строительстве шкафов управление, а также в строительстве контейнеров и аппаратов
    Инструкция
  • Убедитесь, что охлаждение/смазка достаточно.
  • Обратите внимание на таблицу скоростей
  • Не нажимайте во время сверления. Ступенчатое сверло самостоятельно втягивается в листовой металл
  • Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!

    Информация о продукте

    Описание arrow_down

    Ступенчатое сверло с уникальной технологией SMART STEP и динамически изогнутой передней частью между переходами отдельных ступеней для чрезвычайно быстрого и комфортного использования при обработке всех распространенных материалов толщиной до 3,5 мм

    Динамически изогнутый рельс между переходами на каждый шаг

    • Значительно более длительный срок службы по сравнению с обычными ступенчатыми сверлами
    • Значительно быстрее сверление по сравнению с обычными ступенчатыми сверлами
    • Требуются небольшие усилия
    • Тихий, идеально контролируемый процесс сверления
    • Значительно уменьшено образование заусенцев

    Технология SMART STEP

    • Сверление до 3 раз быстрее по сравнению с обычными ступенчатыми сверлами
    • Прецизионное сверление без центровки и перфорации
    • Отсутствие коробления листового металла
    • Легко просверлить отверстия или увеличить существующее отверстие
    • Отсутствие дребезжания и замятия в материале
    • Точное круговое сверление без разрывов и сколов

    Глубокая шлифованная спиральная канавка

    Отличное удаление стружки

    Тригранный хвостовик

    • Никакого вращения в патроне дрели: работа быстрее и комфортнее
    • Оптимальная передача мощности
    • Защищает патрон дрели от повреждений
    • Для открытия и закрытия сверлильного патрона требуется небольшое усилие

    Экологическая упаковка продукта изготовлена из 100% ПЦР (пластика, переработанного из бытовых отходов), 100% подлежит вторичной переработке и имеет сертификат Cradle to Cradle Certified® Bronze

    • Доступно исключительно в Würth
    Характеристики arrow_down
    Диаметр хвостовика 10 мм
    Длина 125 мм
    Длина хвостовика 24 мм
    Форма хвостовика 3-гранный хвостовик
    Диаметр сверления, мин./макс. 6.5-40.5 мм
    Покрытие Без покрытия
    Обрабатываемые материалы Сталь, литой металл, цветной металл, пластик, дерево
    Применение arrow_down
    Область применения
  • Оптимальный инструмент для обработки листового металла
  • Центровка, точечное сверление, удаление заусенцев из листов, труб и профилей за одну операцию, как при использовании с ручной дрелью, так и со стационарным оборудованием
  • Идеально подходит для электротехники, сантехники и отопления, в мастерских по ремонту автомобилей, в машиностроении, строительстве шкафов управление, а также в строительстве контейнеров и аппаратов
    Инструкция
  • Убедитесь, что охлаждение/смазка достаточно.
  • Обратите внимание на таблицу скоростей
  • Не нажимайте во время сверления. Ступенчатое сверло самостоятельно втягивается в листовой металл
  • Отзывов (0) arrow_down

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!
    Документы arrow_down

    Информация о продукте

    Останні переглянуті
    Знижка -18.8 %
    0.96 грн/шт
    0.78 грн/шт
    Нет в наличии
    - +
    х 100 шт
    Нет в наличии
    Знижка -57 %
    52.89 грн/шт
    22.75 грн/шт
    В наличии
    Залишилось 1 од.
    - +
    х 250 шт
    Купить
    1140 грн/шт
    Нет в наличии
    Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
    - +
    х 1 шт
    Предзаказ
    396 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить