Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Сверло корончатое HSS, DRLDP 30 mm, D16 mm
Фото - 2 - Сверло корончатое HSS, DRLDP 30 mm, D16 mm
Фото - 3 - Сверло корончатое HSS, DRLDP 30 mm, D16 mm
Фото - 4 - Сверло корончатое HSS, DRLDP 30 mm, D16 mm
Фото - 1 - Сверло корончатое HSS, DRLDP 30 mm, D16 mm
Фото - 2 - Сверло корончатое HSS, DRLDP 30 mm, D16 mm
Фото - 3 - Сверло корончатое HSS, DRLDP 30 mm, D16 mm
Фото - 4 - Сверло корончатое HSS, DRLDP 30 mm, D16 mm

Сверло корончатое HSS, DRLDP 30 mm, D16 mm (0630930160)

Сверло корончатое MET-HSS-DRLDP30 mm-D16 mm -арт. 0630930160
Номер товара 0630930160
В наличии
Цена:
1213.56 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Стандартное корончатое сверло из быстрорежущей стали для сверления больших отверстий до 50 мм в диаметре с использованием магнитных или стационарных дрелей для работы с традиционными сталями до 850 Н/мм², древесиной и цветными металлами, такими как алюминий, сплавы на основе алюминия и пластика.
Высокоэффективное и быстрое сверление с большим сроком службы В отличие от цельного сверла, вырезается только тонкий металлический кольцевой слой.
Не нужно предварительно сверлить Нет нужды в пред- или послеобработке
Оптимизированная геометрия резки
  • Длиннее срок службы по сравнению со многими стандартными сверлами для больших отверстий
  • Чистый профиль отверстия
  • Отверстие с точными допусками
    Точное направление, отсутствие скольжения Подходит для перекрестного сверления. Возможно сверление на кривых поверхностях и трубах
  • Диаметр 16 мм
    Срок службы (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
    Универсальность (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
    Скорость сверления (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
    Характер сверления (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
    Глубина реза 30 мм
    Качество отверстия (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
    Длина 64,2 мм
    Режущий материал HSS
    Форма хвостовика Weldon
    Покрытие Без покрытия
    Обрабатываемые материалы Сталь, Алюминий, Древесина
    Качество Стандарт Würth
    Область применения
  • С хвостовиком Weldon ∅ 19 мм для использования на мобильных магнитных дрелях или стационарных дрелях для создания больших отверстий диаметром до 50 мм и глубиной резки 30 мм или 50 мм
  • Сверла Fein с креплением QuickIn можно использовать с адаптером
  • Применение на стационарной дрели с конусом Morse возможно с помощью соответствующего держателя для крепления
    Обрабатываемые материалы: Нержавеющая сталь, чугун, дерево, сэндвич-панели, дерево с гвоздями. Особенно подходит для стали, тонких металлических листов, цветных металлов и пластмасс. Внимание! Не применяется для прессованного картона и легированной стали
    Инструкция
  • Вставьте штифт для выталкивания в коронку сверла
  • Вставьте коронку в держатель сверла и затяните шестигранные винты с внутренним шестигранником
  • При использовании быстрозажимных креплений коронка автоматически фиксируется на месте
  • Убедитесь, что коронка для корончатого сверла надежно закреплена в патроне
  • Боковая нагрузка на дрель во время работы может привести к поломке инструмента
  • Зафиксируйте сверлильный блок в правильном положении для сверления - убедитесь, что сверлильный блок имеет устойчивую опору
  • При необходимости, перед сверлением закрепите сверлильную установку предохранительным ремнем, особенно во время работы на вертикальных поверхностях и над головой
  • Обратите внимание на таблицу частоты вращения и используйте смазочно-охлаждающую жидкость
  • Сверлите осторожно (без пробивки центра и предварительного сверления), обращайте внимание на равномерную подачу и равномерную скорость вращения на протяжении всего процесса сверления
  • Удаляйте стружку и сверло после каждой операции сверления

    Внимание! Опасность травмирования, стружка и сверло могут быть очень горячими и острыми
  • Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!

    Информация о продукте

    Описание arrow_down
    Стандартное корончатое сверло из быстрорежущей стали для сверления больших отверстий до 50 мм в диаметре с использованием магнитных или стационарных дрелей для работы с традиционными сталями до 850 Н/мм², древесиной и цветными металлами, такими как алюминий, сплавы на основе алюминия и пластика.
    Высокоэффективное и быстрое сверление с большим сроком службы В отличие от цельного сверла, вырезается только тонкий металлический кольцевой слой.
    Не нужно предварительно сверлить Нет нужды в пред- или послеобработке
    Оптимизированная геометрия резки
  • Длиннее срок службы по сравнению со многими стандартными сверлами для больших отверстий
  • Чистый профиль отверстия
  • Отверстие с точными допусками
    Точное направление, отсутствие скольжения Подходит для перекрестного сверления. Возможно сверление на кривых поверхностях и трубах
  • Характеристики arrow_down
    Диаметр 16 мм
    Срок службы (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
    Универсальность (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
    Скорость сверления (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
    Характер сверления (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
    Глубина реза 30 мм
    Качество отверстия (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
    Длина 64,2 мм
    Режущий материал HSS
    Форма хвостовика Weldon
    Покрытие Без покрытия
    Обрабатываемые материалы Сталь, Алюминий, Древесина
    Качество Стандарт Würth
    Применение arrow_down
    Область применения
  • С хвостовиком Weldon ∅ 19 мм для использования на мобильных магнитных дрелях или стационарных дрелях для создания больших отверстий диаметром до 50 мм и глубиной резки 30 мм или 50 мм
  • Сверла Fein с креплением QuickIn можно использовать с адаптером
  • Применение на стационарной дрели с конусом Morse возможно с помощью соответствующего держателя для крепления
    Обрабатываемые материалы: Нержавеющая сталь, чугун, дерево, сэндвич-панели, дерево с гвоздями. Особенно подходит для стали, тонких металлических листов, цветных металлов и пластмасс. Внимание! Не применяется для прессованного картона и легированной стали
    Инструкция
  • Вставьте штифт для выталкивания в коронку сверла
  • Вставьте коронку в держатель сверла и затяните шестигранные винты с внутренним шестигранником
  • При использовании быстрозажимных креплений коронка автоматически фиксируется на месте
  • Убедитесь, что коронка для корончатого сверла надежно закреплена в патроне
  • Боковая нагрузка на дрель во время работы может привести к поломке инструмента
  • Зафиксируйте сверлильный блок в правильном положении для сверления - убедитесь, что сверлильный блок имеет устойчивую опору
  • При необходимости, перед сверлением закрепите сверлильную установку предохранительным ремнем, особенно во время работы на вертикальных поверхностях и над головой
  • Обратите внимание на таблицу частоты вращения и используйте смазочно-охлаждающую жидкость
  • Сверлите осторожно (без пробивки центра и предварительного сверления), обращайте внимание на равномерную подачу и равномерную скорость вращения на протяжении всего процесса сверления
  • Удаляйте стружку и сверло после каждой операции сверления

    Внимание! Опасность травмирования, стружка и сверло могут быть очень горячими и острыми
  • Отзывов (0) arrow_down

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!
    Документы arrow_down

    Информация о продукте

    Останні переглянуті
    700.2 грн/шт
    Нет в наличии
    Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
    - +
    х 1 шт
    Предзаказ