Шуруп ASSY с потайной головой и насечками (A2K)
Шуруп ASSY с потайной головой и насечками (A2K)
Шуруп ASSY с потайной головой и насечками (A2K) (019014035)
Шуруп ASSY (A2K), RW20, 4x35/21 -арт. 019014035
Номер товара 019014035
В наличии
Залишилось 3 од.
Цена:
1.32 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Универсальный шуруп с частичной резьбой для быстрого и беззазорного соединения древесины с деревом в мебельном производстве, внутренней отделке или деревянном строительстве в сухих и влажных помещениях
Идеальная передача мощности благодаря приводу RW
Большая мощность благодаря большей площади контакта с насадкой
Большая стабильность и точное позиционирование благодаря идеальной посадке сверла в винтовом приводе
Работа одной рукой и отличная поддержка при позиционировании благодаря плотно подогнанному углублению
Меньшее количество замен долот благодаря широкому спектру применений
Совместимость с предыдущим приводом AW
Значительное уменьшение усилия, необходимого для закручивания
Меньшее раскалывание при погружении хвостовика благодаря эффекту фрезерования со смещением фрезерного хвостовика
Минимизация риска поломки винта благодаря высокому крутящему моменту затяжки
Снижен риск травмирования выступающей металлической стружкой благодаря интеграции фрезерного хвостовика в резьбу
| Вворачиваемый угольник, мин./макс. | 0-90 ° |
| Высота головки винта (k) | 2,5 мм |
| Диаметр сердечника | 2,5 мм |
| Длина резьбы (lg) | 21 мм |
| Угол профиля | 28 ° |
| Длина (L) | 35 мм |
| Номинальный диаметр (d) | 4 мм |
| Диаметр головки (dh) | 8 мм |
| Сертификат | ETA-11/0190 |
| Размер привода | RW20 |
| Подходящее оборудование | Würth BS 14-A Combi, Würth BS 12-A Power |
| Тип резьбы | Винтовая резьба по дереву |
| Подходит для использования в следующих материалах | Древесина, Древесный материал, Мягкая древесина, Фанера BSP, Твердая древесина, Брус клееный из шпона LVL |
| Материал | Закаленная сталь |
| Форма резьбы | Крупная резьба |
| Форма наконечника | Наконечник с заходным углом |
| Исполнение резьбы | Частичная резьба |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Цвет | Серебристый |
| Винт с необходимостью получения разрешения на использование | Да |
| Соответствие ROHS | Да |
| Область применения | Универсальный, Мебель, Кузов, Фитинги |
| Тип головы | Утопленная головка с фрезерной выемкой |
| Детали головки | Фрезерование карманов |
Область применения
Для соединений древесины с древесиной, которые предназначены для стяжки.
Частная резьба, начинающаяся непосредственно под хвостовиком, позволяет выполнять соединения древесины с древесиной, предназначенные для стяжки. После вкручивания резьба полностью находится в нижнем элементе.
Для применения в классах использования 1 и 2 (от ∅ > 4 мм)
Высококачественная защита поверхности оцинкованная голубая пассивация без содержания хрома(VI), до ∅ 4 мм A2K 5 мкм, от ∅ 4,5 мм A3K 8 мкм Толщина слоя 8 мкм
Пригодны для использования в классе применения 1 (внутренние помещения) и от ∅ > 4 мм в классе применения 2 (влажные помещения или закрытые открытые площадки) в соответствии с EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08.
Для шурупов ∅ 4,5 мм с толщиной цинкового слоя 8 мкм с пассивацией Cr(III) выполняется требование классификации T2/C2 в соответствии с prEN 14592:2017 (D)
Инструкция
Для повышения эффекта соединения или сопротивления выдергиванию головки рекомендуется комбинировать с идеально подходящими по размеру шайбами ASSY 4
Винты ASSY допущены к квазистатическим нагрузкам.
Для оптимального использования винта необходимо использовать винтовые насадки RW соответствующего размера
Винты с частичной резьбой идеально подходят для соединения деревянных компонентов. Для достижения оптимальной сборки компонентов, крепящиеся компоненты не должны быть толще длины хвостовика
Для соединений древесины с древесиной, которые предназначены для стяжки.
Частная резьба, начинающаяся непосредственно под хвостовиком, позволяет выполнять соединения древесины с древесиной, предназначенные для стяжки. После вкручивания резьба полностью находится в нижнем элементе.
Для применения в классах использования 1 и 2 (от ∅ > 4 мм)
Высококачественная защита поверхности оцинкованная голубая пассивация без содержания хрома(VI), до ∅ 4 мм A2K 5 мкм, от ∅ 4,5 мм A3K 8 мкм Толщина слоя 8 мкм
Пригодны для использования в классе применения 1 (внутренние помещения) и от ∅ > 4 мм в классе применения 2 (влажные помещения или закрытые открытые площадки) в соответствии с EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08.
Для шурупов ∅ 4,5 мм с толщиной цинкового слоя 8 мкм с пассивацией Cr(III) выполняется требование классификации T2/C2 в соответствии с prEN 14592:2017 (D)
Инструкция
Для повышения эффекта соединения или сопротивления выдергиванию головки рекомендуется комбинировать с идеально подходящими по размеру шайбами ASSY 4
Винты ASSY допущены к квазистатическим нагрузкам.
Для оптимального использования винта необходимо использовать винтовые насадки RW соответствующего размера
Винты с частичной резьбой идеально подходят для соединения деревянных компонентов. Для достижения оптимальной сборки компонентов, крепящиеся компоненты не должны быть толще длины хвостовика
Информация о продукте
Описание
Универсальный шуруп с частичной резьбой для быстрого и беззазорного соединения древесины с деревом в мебельном производстве, внутренней отделке или деревянном строительстве в сухих и влажных помещениях
Идеальная передача мощности благодаря приводу RW
Большая мощность благодаря большей площади контакта с насадкой
Большая стабильность и точное позиционирование благодаря идеальной посадке сверла в винтовом приводе
Работа одной рукой и отличная поддержка при позиционировании благодаря плотно подогнанному углублению
Меньшее количество замен долот благодаря широкому спектру применений
Совместимость с предыдущим приводом AW
Значительное уменьшение усилия, необходимого для закручивания
Меньшее раскалывание при погружении хвостовика благодаря эффекту фрезерования со смещением фрезерного хвостовика
Минимизация риска поломки винта благодаря высокому крутящему моменту затяжки
Снижен риск травмирования выступающей металлической стружкой благодаря интеграции фрезерного хвостовика в резьбу
Характеристики
| Вворачиваемый угольник, мин./макс. | 0-90 ° |
| Высота головки винта (k) | 2,5 мм |
| Диаметр сердечника | 2,5 мм |
| Длина резьбы (lg) | 21 мм |
| Угол профиля | 28 ° |
| Длина (L) | 35 мм |
| Номинальный диаметр (d) | 4 мм |
| Диаметр головки (dh) | 8 мм |
| Сертификат | ETA-11/0190 |
| Размер привода | RW20 |
| Подходящее оборудование | Würth BS 14-A Combi, Würth BS 12-A Power |
| Тип резьбы | Винтовая резьба по дереву |
| Подходит для использования в следующих материалах | Древесина, Древесный материал, Мягкая древесина, Фанера BSP, Твердая древесина, Брус клееный из шпона LVL |
| Материал | Закаленная сталь |
| Форма резьбы | Крупная резьба |
| Форма наконечника | Наконечник с заходным углом |
| Исполнение резьбы | Частичная резьба |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Цвет | Серебристый |
| Винт с необходимостью получения разрешения на использование | Да |
| Соответствие ROHS | Да |
| Область применения | Универсальный, Мебель, Кузов, Фитинги |
| Тип головы | Утопленная головка с фрезерной выемкой |
| Детали головки | Фрезерование карманов |
Применение
Область применения
Для соединений древесины с древесиной, которые предназначены для стяжки.
Частная резьба, начинающаяся непосредственно под хвостовиком, позволяет выполнять соединения древесины с древесиной, предназначенные для стяжки. После вкручивания резьба полностью находится в нижнем элементе.
Для применения в классах использования 1 и 2 (от ∅ > 4 мм)
Высококачественная защита поверхности оцинкованная голубая пассивация без содержания хрома(VI), до ∅ 4 мм A2K 5 мкм, от ∅ 4,5 мм A3K 8 мкм Толщина слоя 8 мкм
Пригодны для использования в классе применения 1 (внутренние помещения) и от ∅ > 4 мм в классе применения 2 (влажные помещения или закрытые открытые площадки) в соответствии с EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08.
Для шурупов ∅ 4,5 мм с толщиной цинкового слоя 8 мкм с пассивацией Cr(III) выполняется требование классификации T2/C2 в соответствии с prEN 14592:2017 (D)
Инструкция
Для повышения эффекта соединения или сопротивления выдергиванию головки рекомендуется комбинировать с идеально подходящими по размеру шайбами ASSY 4
Винты ASSY допущены к квазистатическим нагрузкам.
Для оптимального использования винта необходимо использовать винтовые насадки RW соответствующего размера
Винты с частичной резьбой идеально подходят для соединения деревянных компонентов. Для достижения оптимальной сборки компонентов, крепящиеся компоненты не должны быть толще длины хвостовика
Для соединений древесины с древесиной, которые предназначены для стяжки.
Частная резьба, начинающаяся непосредственно под хвостовиком, позволяет выполнять соединения древесины с древесиной, предназначенные для стяжки. После вкручивания резьба полностью находится в нижнем элементе.
Для применения в классах использования 1 и 2 (от ∅ > 4 мм)
Высококачественная защита поверхности оцинкованная голубая пассивация без содержания хрома(VI), до ∅ 4 мм A2K 5 мкм, от ∅ 4,5 мм A3K 8 мкм Толщина слоя 8 мкм
Пригодны для использования в классе применения 1 (внутренние помещения) и от ∅ > 4 мм в классе применения 2 (влажные помещения или закрытые открытые площадки) в соответствии с EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08.
Для шурупов ∅ 4,5 мм с толщиной цинкового слоя 8 мкм с пассивацией Cr(III) выполняется требование классификации T2/C2 в соответствии с prEN 14592:2017 (D)
Инструкция
Для повышения эффекта соединения или сопротивления выдергиванию головки рекомендуется комбинировать с идеально подходящими по размеру шайбами ASSY 4
Винты ASSY допущены к квазистатическим нагрузкам.
Для оптимального использования винта необходимо использовать винтовые насадки RW соответствующего размера
Винты с частичной резьбой идеально подходят для соединения деревянных компонентов. Для достижения оптимальной сборки компонентов, крепящиеся компоненты не должны быть толще длины хвостовика
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Шуруп ASSY с потайной головой и насечками (A2K)
Шуруп ASSY с потайной головой и насечками (A3K)
Нет отзывов про этот товар