Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Струбцина одноручная Wurth 150мм
Фото - 1 - Струбцина одноручная Wurth 150мм
Фото - 2 - Струбцина одноручная Wurth 150мм
Фото - 3 - Струбцина одноручная Wurth 150мм
Фото - 4 - Струбцина одноручная Wurth 150мм
Фото - 5 - Струбцина одноручная Wurth 150мм
Фото - 6 - Струбцина одноручная Wurth 150мм
Фото - 7 - Струбцина одноручная Wurth 150мм
Фото - 1 - Струбцина одноручная Wurth 150мм
Фото - 2 - Струбцина одноручная Wurth 150мм
Фото - 3 - Струбцина одноручная Wurth 150мм
Фото - 4 - Струбцина одноручная Wurth 150мм
Фото - 5 - Струбцина одноручная Wurth 150мм
Фото - 6 - Струбцина одноручная Wurth 150мм
Фото - 7 - Струбцина одноручная Wurth 150мм

Струбцина одноручная Wurth 150мм (0714662150)

Струбцина одноручная Wurth 150мм СТРУБЦИНА-БЫСТРОЗАЖИМ.-150MM
Номер товара 0714662150
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Зажим, открытие и расширение одной рукой

Надежнее зажимайте заготовки

  • усилие зажима 150 кг
  • Глубокие губки с поперечным пазом

Отличный и удобный дизайн рукоятки

  • Ручка с напылением 2K
  • Нет необходимости менять захват, например, чтобы открыть
  • Легкое снятие зажимного усилия

Функция разбрасывания для большей универсальности

Простое преобразование с быстрой настройкой нажатием кнопки

Высокая стабильность и длительный срок службы

Неподвижный и подвижный кронштейн из армированного стекловолокном пластика.

Распорки для еще большего комфорта

Струбцину можно поставить на стол

Длина выступающей части (L2) 100 мм
Ширина внешнего захвата, макс. (L1) 150 мм
Толщина профиля (L3) 6 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Зажим, открытие и расширение одной рукой

Надежнее зажимайте заготовки

  • усилие зажима 150 кг
  • Глубокие губки с поперечным пазом

Отличный и удобный дизайн рукоятки

  • Ручка с напылением 2K
  • Нет необходимости менять захват, например, чтобы открыть
  • Легкое снятие зажимного усилия

Функция разбрасывания для большей универсальности

Простое преобразование с быстрой настройкой нажатием кнопки

Высокая стабильность и длительный срок службы

Неподвижный и подвижный кронштейн из армированного стекловолокном пластика.

Распорки для еще большего комфорта

Струбцину можно поставить на стол

Характеристики arrow_down
Длина выступающей части (L2) 100 мм
Ширина внешнего захвата, макс. (L1) 150 мм
Толщина профиля (L3) 6 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
2300.28 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить