Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Стойка трансмиссионная гидравлическая 1,5т.
Фото - 1 - Стойка трансмиссионная гидравлическая 1,5т.
Фото - 1 - Стойка трансмиссионная гидравлическая 1,5т.

Стойка трансмиссионная гидравлическая 1,5т. (071597006)

Стойка трансмиссионная гидравлическая 1,5т. -арт. 071597006
Номер товара 071597006
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
  • Усиленная стальная основа
  • Ножная педаль
  • Хромированная основа
  • Регулируемая высота
Высота, мин. 1130 мм
Вес 55,50 кг
Высота, макс. 1915 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
  • Усиленная стальная основа
  • Ножная педаль
  • Хромированная основа
  • Регулируемая высота
Характеристики arrow_down
Высота, мин. 1130 мм
Вес 55,50 кг
Высота, макс. 1915 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
194.88 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 10 шт
Нет в наличии
144 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить