Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Стойка трансмиссионная гидравлическая 0,5т.
Фото - 1 - Стойка трансмиссионная гидравлическая 0,5т.
Фото - 1 - Стойка трансмиссионная гидравлическая 0,5т.

Стойка трансмиссионная гидравлическая 0,5т. (071597015)

Стойка трансмиссионная гидравлическая 0,5т. -арт. 071597015
Номер товара 071597015
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Простота в эксплуатации, высокая скорость подъема и высокий коэффициент безопасности.

Встроенная стальная пластина для основания домкрата.

Предотвращает утечку масла, вызванную чрезмерным вращением.

Благодаря стержню выпускного клапана с ограничительным устройством вместо колеса выпускного клапана предотвращается утечка масла, вызванная чрезмерным вращением.

  • 26-30 насосов на максимальную высоту без нагрузки.
  • Скорость спуска (с нагрузкой):
  • Конструкция ограничения скорости ≤0,15 м/с соответствует стандарту CE.
  • Безопасная эксплуатация
  • Предохранительный клапан
  • Пониженный шум
  • Нейлоновые ролики
  • Высококачественное специальное гидравлическое масло с лучшей устойчивостью к давлению и ударам и -40 ℃.
  • Функция устойчивости к низким температурам

Стандарт CE

Высота, мин. 1140 мм
Вес 23 кг
Высота, макс. 1965 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Простота в эксплуатации, высокая скорость подъема и высокий коэффициент безопасности.

Встроенная стальная пластина для основания домкрата.

Предотвращает утечку масла, вызванную чрезмерным вращением.

Благодаря стержню выпускного клапана с ограничительным устройством вместо колеса выпускного клапана предотвращается утечка масла, вызванная чрезмерным вращением.

  • 26-30 насосов на максимальную высоту без нагрузки.
  • Скорость спуска (с нагрузкой):
  • Конструкция ограничения скорости ≤0,15 м/с соответствует стандарту CE.
  • Безопасная эксплуатация
  • Предохранительный клапан
  • Пониженный шум
  • Нейлоновые ролики
  • Высококачественное специальное гидравлическое масло с лучшей устойчивостью к давлению и ударам и -40 ℃.
  • Функция устойчивости к низким температурам

Стандарт CE

Характеристики arrow_down
Высота, мин. 1140 мм
Вес 23 кг
Высота, макс. 1965 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
9667.2 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
722.34 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии