Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Брюки рабочие VIKING LITE, размер 50
Фото - 2 - Брюки рабочие VIKING LITE, размер 50
Фото - 3 - Брюки рабочие VIKING LITE, размер 50
Фото - 4 - Брюки рабочие VIKING LITE, размер 50
Фото - 5 - Брюки рабочие VIKING LITE, размер 50
Фото - 6 - Брюки рабочие VIKING LITE, размер 50
Фото - 7 - Брюки рабочие VIKING LITE, размер 50
Фото - 8 - Брюки рабочие VIKING LITE, размер 50
Фото - 1 - Брюки рабочие VIKING LITE, размер 50
Фото - 2 - Брюки рабочие VIKING LITE, размер 50
Фото - 3 - Брюки рабочие VIKING LITE, размер 50
Фото - 4 - Брюки рабочие VIKING LITE, размер 50
Фото - 5 - Брюки рабочие VIKING LITE, размер 50
Фото - 6 - Брюки рабочие VIKING LITE, размер 50
Фото - 7 - Брюки рабочие VIKING LITE, размер 50
Фото - 8 - Брюки рабочие VIKING LITE, размер 50

Брюки рабочие VIKING LITE, размер 50 (5899705350)

Брюки рабочие VIKING LITE, серо-черные, размер 50 -арт. 5899705350
Номер товара 5899705350
В наличии
Цена:
1095.6 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Рабочие штаны Viking Lite от Wurth являются идеальным выбором для ищущих комбинацию удобства, прочности и функциональности. Изготовленные из смесовой ткани (65% полиэстер, 35% хлопок) плотностью 245 г/м², эти брюки обеспечивают долговечность и комфорт во время различных видов работы.

Основные характеристики:
  • Материал: Смесевая ткань (65% полиэстер, 35% хлопок) плотностью 245 г/м², которая обеспечивает оптимальное сочетание прочности, комфорта и дышащих свойств
  • Защитное покрытие: Масло- и бензостойкое, грязеотталкивающее покрытие на полиуретановой основе в местах повышенного износа для дополнительной защиты от загрязнений и продления срока службы штанов
  • Эргономичный дизайн: Удобный крой для максимального комфорта и свободы движений, что позволяет беспрепятственно выполнять различные рабочие задания
  • Регулируемые ремни: Пояс с регулируемыми ремнями для лучшей подстройки под разные типы фигур
  • Карманы брюк Viking Lite:
  • Боковые карманы: Два больших боковых кармана для удобного доступа к инструментам или другим предметам
  • Задние карманы: Два задних кармана с клапанами на липучке для безопасного хранения личных вещей или инструментов
  • Карман для мобильного телефона: Один карман для мобильного телефона с клапаном, обеспечивающий дополнительную защиту

  • Таблиця розмірів
    Размер 50
    Материал 65% полиэстер, 35% хлопок
    Назначение Рабочая
    Цвет Серый цвет, Черный цвет
    Вид изделия Брюки
    Вес единицы поверхности ткани на м² 245 г/м²
    Область применения: Подходят для общестроительных работ, ремонта и монтажа, работы в автомастерских, складских помещениях, легкой промышленности, сельскохозяйственных работ и для уборки и обслуживания объектов

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!

    Информация о продукте

    Описание arrow_down
    Рабочие штаны Viking Lite от Wurth являются идеальным выбором для ищущих комбинацию удобства, прочности и функциональности. Изготовленные из смесовой ткани (65% полиэстер, 35% хлопок) плотностью 245 г/м², эти брюки обеспечивают долговечность и комфорт во время различных видов работы.

    Основные характеристики:
  • Материал: Смесевая ткань (65% полиэстер, 35% хлопок) плотностью 245 г/м², которая обеспечивает оптимальное сочетание прочности, комфорта и дышащих свойств
  • Защитное покрытие: Масло- и бензостойкое, грязеотталкивающее покрытие на полиуретановой основе в местах повышенного износа для дополнительной защиты от загрязнений и продления срока службы штанов
  • Эргономичный дизайн: Удобный крой для максимального комфорта и свободы движений, что позволяет беспрепятственно выполнять различные рабочие задания
  • Регулируемые ремни: Пояс с регулируемыми ремнями для лучшей подстройки под разные типы фигур
  • Карманы брюк Viking Lite:
  • Боковые карманы: Два больших боковых кармана для удобного доступа к инструментам или другим предметам
  • Задние карманы: Два задних кармана с клапанами на липучке для безопасного хранения личных вещей или инструментов
  • Карман для мобильного телефона: Один карман для мобильного телефона с клапаном, обеспечивающий дополнительную защиту

  • Таблиця розмірів
    Характеристики arrow_down
    Размер 50
    Материал 65% полиэстер, 35% хлопок
    Назначение Рабочая
    Цвет Серый цвет, Черный цвет
    Вид изделия Брюки
    Вес единицы поверхности ткани на м² 245 г/м²
    Применение arrow_down
    Область применения: Подходят для общестроительных работ, ремонта и монтажа, работы в автомастерских, складских помещениях, легкой промышленности, сельскохозяйственных работ и для уборки и обслуживания объектов
    Отзывов (0) arrow_down

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!
    Документы arrow_down

    Информация о продукте

    Останні переглянуті
    2073.6 грн/шт
    В наличии
    Залишилось 4 од.
    - +
    х 1 шт
    Купить
    1095.6 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить