Брюки рабочие NEON, сигнальные, оранжевые, размер 52
Брюки рабочие NEON, сигнальные, оранжевые, размер 52
Брюки рабочие NEON, сигнальные, оранжевые, размер 52 (M410079429)
Брюки рабочие NEON, сигнальные со светоотражающими. полосы, оранжевые, размер 52, MODYF -арт. M410079429
Номер товара M410079429
Нет в наличии
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Эти инновационные рабочие штаны высокой видимости обеспечивают максимальную свободу движений благодаря эластичной ткани.
Высокое содержание хлопка обеспечивает максимальный комфорт без ущерба для прочности.
Таблица размеров
- Прочная эластичная ткань, быстросохнущая, простая в уходе
- 2 передние карманы, 2 укрепленные задние карманы с молнией дело, карман-карго, карман для складного метра, карман для мобильного телефона, петля для молотка
- Светоотражающие полоски LOXY®
- Тройные швы
- Специальные карманы для вставок-наколенников, сертифицированы в соответствии со стандартом EN 14404
- Стандарт: N ISO 20471 Class 2, STANDARD 100 by OEKO-TEX®.
Таблица размеров
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 250 г |
| Размер FR/ES/PT/BE | 46 |
| Размер | 52 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 74% полиэстер, 22% хлопок, 4% эластан |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Не гладить, Не подвергать химической чистке |
| Цвет | Оранжевый, Антрацит |
| Назначение | Сигнальная спецодежда |
| Возможность нанесения логотипа | Да |
| Вид изделия | Брюки |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Эти инновационные рабочие штаны высокой видимости обеспечивают максимальную свободу движений благодаря эластичной ткани.
Высокое содержание хлопка обеспечивает максимальный комфорт без ущерба для прочности.
Таблица размеров
- Прочная эластичная ткань, быстросохнущая, простая в уходе
- 2 передние карманы, 2 укрепленные задние карманы с молнией дело, карман-карго, карман для складного метра, карман для мобильного телефона, петля для молотка
- Светоотражающие полоски LOXY®
- Тройные швы
- Специальные карманы для вставок-наколенников, сертифицированы в соответствии со стандартом EN 14404
- Стандарт: N ISO 20471 Class 2, STANDARD 100 by OEKO-TEX®.
Таблица размеров
Характеристики
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 250 г |
| Размер FR/ES/PT/BE | 46 |
| Размер | 52 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 74% полиэстер, 22% хлопок, 4% эластан |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Не гладить, Не подвергать химической чистке |
| Цвет | Оранжевый, Антрацит |
| Назначение | Сигнальная спецодежда |
| Возможность нанесения логотипа | Да |
| Вид изделия | Брюки |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Брюки рабочие NEON, сигнальные, оранжевые, размер 48
Брюки рабочие NEON, сигнальные, желтые, размер 48
Нет отзывов про этот товар