Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Брюки рабочие CETUS, белые, размер 26
Фото - 1 - Брюки рабочие CETUS, белые, размер 26
Фото - 2 - Брюки рабочие CETUS, белые, размер 26
Фото - 1 - Брюки рабочие CETUS, белые, размер 26
Фото - 2 - Брюки рабочие CETUS, белые, размер 26

Брюки рабочие CETUS, белые, размер 26 (M403443405)

Брюки рабочие CETUS, белые, размер 26, MODYF -арт. M403443405
Номер товара M403443405
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Современные брюки с карманами типа «кобура» обеспечивают защиту и максимальный комфорт.
  • Устойчив к повреждениям рабочая одежда с пластиковыми пуговицами и молниями
  • 5 внешних карманов и 2 дополнительные подвесные карманы, 2 кармана для ручек, карман для складного метра
  • Специальные карманы для вставок-наколенников
  • Эластичные вставки на поясе
  • Зажим для бейджа
  • Подходит для промышленной стирки, сертификаты DIN EN 14404, STANDARD 100 by OEKO-TEX®

Таблица размеров

Вес единицы поверхности ткани на м² 245 г
Размер 26
Можно мыть при 60°C
Материал 65% полиэстер, 35% хлопок
Цвет Белый, Антрацит
Инструкция по уходу Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Утюжка при средней температуре, Профессиональная сухая чистка, стандартный процесс
Назначение Рабочая
Возможность нанесения логотипа Да
Вид изделия Брюки
Размер FR/ES/PT/BE 48C

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Современные брюки с карманами типа «кобура» обеспечивают защиту и максимальный комфорт.
  • Устойчив к повреждениям рабочая одежда с пластиковыми пуговицами и молниями
  • 5 внешних карманов и 2 дополнительные подвесные карманы, 2 кармана для ручек, карман для складного метра
  • Специальные карманы для вставок-наколенников
  • Эластичные вставки на поясе
  • Зажим для бейджа
  • Подходит для промышленной стирки, сертификаты DIN EN 14404, STANDARD 100 by OEKO-TEX®

Таблица размеров

Характеристики arrow_down
Вес единицы поверхности ткани на м² 245 г
Размер 26
Можно мыть при 60°C
Материал 65% полиэстер, 35% хлопок
Цвет Белый, Антрацит
Инструкция по уходу Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Утюжка при средней температуре, Профессиональная сухая чистка, стандартный процесс
Назначение Рабочая
Возможность нанесения логотипа Да
Вид изделия Брюки
Размер FR/ES/PT/BE 48C
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!